光学測定器 :「白色LED」の検索結果

関連キーワード
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有線顕微鏡USBタイプ 3R(スリーアール) 動画あり
PC出力タイプで計測機能付き。 ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
電源PCよりUSBにて給電 本体寸法(mm)Φ36×135 本体質量(g)56 接続方式USB2.0 センサー約200万画素CMOS 光源高照度白色LED×8 最大消費電力(W)0.75 動画記録サイズ640×480(標準15fps) 静止画記録サイズ1600×1200、1280×960、640×480
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WIFI接続ワイヤレスデジタル顕微鏡 3R(スリーアール) 動画あり
WIFI接続式でタブレットやスマートフォンに拡大画像を転送。 もちろんパソコンにも転送でき、有線式でも使用できる。 ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
質量(g)82 外形寸法(mm)Φ36×142 電源充電式(リチウムイオンポリマー充電池) 定格DCSV1A、miniUSBにて センサー1/4インチCMOS 光源白色LED×8 通信方式IEEE802.11b/g/n 充放電回数約500回(平均) 充電時間(時間)約3 ホワイトバランス自動 露出補正自動 画素数約130万画素 使用時間(時間)約2 通信距離(m)約5 使用周波数(GHz)2.400~2.4835
1台ほか
58,980 税込64,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手軽なハンディ設計でありながら精度の高い高速オートフォーカスと高画質を両立させたデジタル顕微鏡です。 様々な目視検査に対応する光学ズーム最大250倍。 レンズを交換せずに低倍率から高倍率の変更が可能。 専用のアプリケーションで計測が行えます。 オートフォーカスならスピードと精度で検査時間を大幅に短縮。 検査精度を向上する高画質フルHD350万画素。 光学ズーム最大250倍スイッチ切替で低倍率から高倍率へ変更。 高速オートフォーカス・高画質・高倍率の性能で15万円以下(オプション品込み)を実現。
セット内容マイクロスコープ本体・アタッチメント(標準)・アタッチメント(小径)・USB-A/microUSBケーブル・microUSB/USB-Cケーブル・microUSB/microUSBケーブル・リモコン・クロス/綿棒・専用ケース・取扱説明書 寸法(mm)約176×29×26 質量(g)約89 電源(V)入力:DC5/320mA(USB供給) 対応OSWindows10/8/7・Android 倍率(倍)10~250(21.5型モニタ基準) 分解能(μm)0.6184 光源白色LED×6(ON/OFF) メモリー必須:2GByte以上、推奨:6GByte以上 HDD必須:20MByte以上、推奨:40GByte以上 解像度2304×1536 撮影範囲40倍:10.8×6mm、250倍:1.8×1mm 焦点距離(mm)40倍:45、100倍:13、180倍:3、250倍:0 使用CPU必須:Intel Celeron 2.0GHz以上、推奨:Intel Core I5以上 ホワイトバランス自動 フォーカス自動/手動 露出モード自動 計測機能あり 静止画サイズJPG(1920×1080/1280×720/720×480/640×480) 動画サイズAVI(1920×1080)20fps、(1280×720/720×480/640×480)30fps カメラ仕様1/3型CMOSセンサ
1個
93,980 税込103,378
当日出荷

両側にスネークライトを搭載したモニタ付きデジタル顕微鏡です。金属など反射しやすい対象物観察時のハレーションを軽減します。一体モニタで4~43倍、20型相当のPCモニタで約200倍に拡大可能。鮮明な画質でデータを残すことができます。 金属部品などの点検に スネークライトでハレーション軽減 20型相当のPCモニタ接続で約200倍 本格的な顕微鏡に匹敵する鮮明な画質で低コストを実現
倍率4~43(4.3型モニタの場合)、20型相当のPCにて約200 カメラ仕様1/4型CMOS 解像度約100万画素、モニター:480×272 動画サイズ最大1080P/30fps(AVI) 静止画サイズ最大4032×3024(JPG) フォーカス手動 デジタルズーム約最大表示倍率100倍 保存形式MicroSDカード(最大32GB) 電源(V)DC5/2A 光源白色LED×8、スネークライト×2 寸法(mm)顕微鏡:182×120×60、スタンド:190×162×100 液晶モニター4.3型 仕様ワークディスタンス:20~105mm(※スタンド可動上限による)
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

場所を選ばずどこでも観察できる。 一般的な顕微鏡に比べて気軽に使え、専門的な分野でも活躍できる。
質量(g)約82(レンズカバーを含む) 電源リチウムイオンポリマー充電池(3.7Wh単電池) 倍率(倍)10~200/等倍 光源白色LED×8 寸法(Φ×mm)約36×142(レンズカバーを含む) 通信方式IEEE802.11 b/g/n 焦点距離(mm)100~8/500 充電時間(時間)約3 動作時間約2時間 ホワイトバランス自動 動作湿度(%)15~85(結露無き事/防水性なし) 露出モード自動 充電定格入力(V/A)DC5/1(miniUSBにて) 通信距離(m)約5 動作温度範囲(℃)-10~50 使用周波数(GHz)2.412~2.4725 カメラ仕様約130万画素(1/4CMOS) 充放電回数(回)約500(平均)
1個
73,980 税込81,378
5日以内出荷

暗い場所を明るく照らす。 明るさ3段階調光。 最適な明るさで検査ができる。 充電池式で繰り返し使える。 急な電池切れに悩む必要はありません。
材質アルミニウム 質量(g)約128(バッテリー含む) 光源白色LED×1 バッテリーリチウムイオンバッテリー 色温度(K)5000~8000 バッテリー電圧(V)DC3.7 充電時間(時間)約5 バッテリー容量(mAh)2200 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)約27×126 明るさ(Lm)100 使用時間(時間)24以上※光量は徐々に減少します 防水性防水
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

先端部外径 Φ3.7mm/Φ4.5mm/Φ6.0mm/Φ9.0mm、 最長6m対応の工業用内視鏡です。ケーブルの種類がフレキシブルケーブル、またはインターロックケーブル(形状保持)に分かれます。 Φ6.0mm/Φ9.0mmはワンタッチで側視切替が可能なデュアル機能付きケーブルです。 モニタ共通の豊富なケーブルをご用意 映像を静止画・動画で保存でき検査後の再確認が可能 モニタスタンド付きで手がふさがらない
先端径(Φmm)6 ケーブル長(m)1 カメラ仕様1/7型CMOS(30万画素) 光源白色LED×7(調光可)(直視:6個 側視:1個) 視野角約90° 被写界深度(mm)10~100(前面)、3~90(側面) 材質ステンレス、鉄 耐熱温度(℃)-10~50 防塵防水性能IP67
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷

3R(スリーアール)4Kデジタル顕微鏡
スリーアール史上初の4K解像度顕微鏡が誕生。鮮明な映像と高倍率を兼ね備え、ベーシックな測定機能に絞ることで、圧倒的なコストパフォーマンスを実現しました。 微細な形状がより一層際立つ4K解像度 最大390倍の高倍率デジタル顕微鏡 見たいところをワンクリックで捉えるオートフォーカス
寸法(mm)48(L)×64(W)×150(T) 質量(g)約363 制御方式本体による操作/PC制御 倍率32インチのディスプレイにおいて9-390倍 レンズ高感度レンズ センサー4K UHD画素CMOS 光源補助:白色LED×8 構成デジタル顕微鏡、ベース、ポール、キャップ、ギアボックス、顕微鏡固定ねじ、固定リング、ポール固定用ねじ×2、予備×2、スケールシート、キャリブレーションシート、USBケーブル(※本製品は組み立てが必要です) 保証期間1年 入力電流(A)約1.0 USBポートUSB2.0,3.0互換、PCに接続
1個
119,800 税込131,780
当日出荷

3R(スリーアール)血流スコープ
難しい操作は不要で、誰でもお使いいただけるため、専門知識がない方でも簡単にご使用いただける血流観察機です。 血流観察で健康状態の確認や、血流を改善する施術や商品の効果を可視化することができます。この商品はマイクロスコープであり、医療機器ではございません。 誰でも採血無しで簡単に血流観察 血流にピントを合わせるだけで簡単に観察 約200万画素の大型モニタ搭載
倍率拡大:400(※8インチモニタ表示時の実倍率換算) 画素数1/3 200万画素 カメラ仕様CCD モニタ8型液晶モニタ(画面比率4:3) 光源白色LED×3個 / 調光なし/方向調整可能 明るさ(Lx)80~90 露光調節自動 ホワイトバランス自動 焦点調整粗動:26mm、微動:0.002mm ステージ寸法(mm)130×120 移動量(mm)88×33 電源(V)DC12/3A(※専用ACアダプターより給電) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約206×200×365 質量(kg)約2.5 仕様ステージ:360度回転、X-Y軸移動
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷

3R(スリーアール)高所点検カメラ 3.6m
全長最大約3.6m/5.6mの長さのあるこの高所点検カメラなら、あなたの代わりにカメラがモニタに映し出し、不安や負担なく安心して確認することができます。 5.6mのポールカメラで6mほどの対象物の点検が可能です。先端が自由に曲がるフレキシブルチューブを採用し、見たい場所をピンポイントで確認することができます。 橋梁や倉庫などの高所の点検や、床下の確認に安全で低コストなポールカメラ 3連伸縮で軽量だから持ち運びしやすい 自由に曲がる先端カメラ
先端径(Φmm)23 ケーブル長(cm)カメラケーブル(50)/伸縮ロッド(105~285) 液晶モニター4.3型液晶 解像度720×576、静止画:720×576、720×480、640×480動画:720×576(15/30fps)、720×480(15/30fps)、640×480(15/30fps) 光源白色LED×12 焦点距離(mm)60~ 保存形式画像:JPG,AVI 防塵防水性能IP68(カメラケーブル部分) 動作温度範囲(℃)-10~50 電源リチウムイオン充電式電池 充電時間(時間)約3.4 連続使用時間(時間)約4.5 記憶方式SDHCカード(32GBまで) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×7.8×360(モニタを含みません) 質量(kg)1.4
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷

有線顕微鏡TVタイプ 3R(スリーアール) 動画あり
3R(スリーアール)有線顕微鏡TVタイプ
TV出力タイプで高画質な映像で拡大表示。 教育現場、製造の品質管理などで活躍
出力映像/コンポジット(RCA端子)、解像度/640×480 電源USBにて給電 本体寸法(mm)Φ36×135 本体質量(g)56 光源高照度白色LED×8 解像度映像表示するTVの解像度に準ずる
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端部外径 Φ3.7mm/Φ4.5mm/Φ6.0mm/Φ9.0mm、 最長6m対応の工業用内視鏡です。 ケーブルの種類はΦ3.7mmがフレキシブルケーブル、Φ4.5mmがインターロックケーブル(形状保持)、Φ6.0mm/Φ9.0mmはワンタッチで側視切替が可能なデュアル機能付きケーブルです。 モニタ共通の豊富なケーブルをご用意 映像を静止画・動画で保存でき検査後の再確認が可能 モニタスタンド付きで手がふさがらない
先端径(Φmm)4.5 カメラ仕様1/9型CMOS(30万画素) 光源白色LED×6(調光可) 視野角約90° 被写界深度(mm)10~100 材質ステンレス、鉄 耐熱温度(℃)-10~50 防塵防水性能IP67
1個
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端部外径 Φ3.7mm/Φ4.5mm/Φ6.0mm/Φ9.0mm、 最長6m対応の工業用内視鏡です。 ケーブルの種類はΦ3.7mmがフレキシブルケーブル、Φ4.5mmがインターロックケーブル(形状保持)、Φ6.0mm/Φ9.0mmはワンタッチで側視切替が可能なデュアル機能付きケーブルです。 モニタ共通の豊富なケーブルをご用意 映像を静止画・動画で保存でき検査後の再確認が可能 モニタスタンド付きで手がふさがらない
先端径(Φmm)3.7 カメラ仕様1/13型CMOS(30万画素) 光源白色LED×6(調光可) 視野角約80° 被写界深度(mm)10~100 材質ステンレス 耐熱温度(℃)-10~50 防塵防水性能IP67
1個
73,980 税込81,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的な先端可動式内視鏡はケーブル交換の際、メーカーへ預けて行う場合があり手間と時間がかかります。この先端可動式内視鏡MFXS55はケーブルの付け替えが簡単。ご自身で行っていただけるため別途ご購入の専用ケーブルがあればいつでも長さの変更が可能です。
先端径(Φmm)5.5(1/12CMOS) ケーブル長(m)3 解像度640×480 可動範囲ケーブル:約320° 光源白色LED×4 焦点距離(mm)約30~80 視野角65° 防塵防水性能IP67 材質カメラ:アルミニウム、ケーブル:ABS+PC、操作部:ABS+PC 動作温度範囲(℃)5~70 質量(g)約309
1個
239,800 税込263,780
5日以内出荷

一般的な先端可動式内視鏡はケーブル交換の際、メーカーへ預けて行う場合があり手間と時間がかかります。この先端可動式内視鏡MFXS55はケーブルの付け替えが簡単。ご自身で行っていただけるため別途ご購入の専用ケーブルがあればいつでも長さの変更が可能です。
先端径(Φmm)5.5 ケーブル長(m)5 解像度640×480 可動範囲ケーブル:約320° 光源白色LED×4 焦点距離(mm)約30~80 視野角65° 防塵防水性能IP67 材質カメラ:アルミニウム、ケーブル:ABS+PC、操作部:ABS+PC 動作温度範囲(℃)5~70 質量(g)約309
1個
289,800 税込318,780
5日以内出荷

先端部外径 Φ3.7mm/Φ4.5mm/Φ6.0mm/Φ9.0mm、 最長6m対応の工業用内視鏡です。 ケーブルの種類はΦ3.7mmがフレキシブルケーブル、Φ4.5mmがインターロックケーブル(形状保持)、Φ6.0mm/Φ9.0mmはワンタッチで側視切替が可能なデュアル機能付きケーブルです。 モニタ共通の豊富なケーブルをご用意 映像を静止画・動画で保存でき検査後の再確認が可能 モニタスタンド付きで手がふさがらない
先端径(Φmm)6 ケーブル長(m)3 カメラ仕様1/7型CMOS(30万画素) 光源白色LED×7(調光可)(直視:6個 側視:1個) 視野角約90° 被写界深度(mm)10~100(前面)、3~90(側面) 材質ステンレス、鉄 耐熱温度(℃)-10~50 防塵防水性能IP67
1個
219,800 税込241,780
5日以内出荷

先端部外径 Φ3.7mm/Φ4.5mm/Φ6.0mm/Φ9.0mm、 最長6m対応の工業用内視鏡です。 ケーブルの種類はΦ3.7mmがフレキシブルケーブル、Φ4.5mmがインターロックケーブル(形状保持)、Φ6.0mm/Φ9.0mmはワンタッチで側視切替が可能なデュアル機能付きケーブルです。 モニタ共通の豊富なケーブルをご用意 映像を静止画・動画で保存でき検査後の再確認が可能 モニタスタンド付きで手がふさがらない
先端径(Φmm)9 カメラ仕様1/7型CMOS(30万画素) 光源白色LED×5(調光可)(直視:4個 側視:1個) 視野角約90° 被写界深度(mm)10~100(前面)、3~90(側面) 材質ステンレス、鉄 耐熱温度(℃)-10~50 防塵防水性能IP67
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3R-MFXS55 先端可動式内視鏡 3R(スリーアール) 動画あり
3R(スリーアール)先端可動式内視鏡
電池式/給電式で使える。 画像の自動明るさ調整が可能。 先端が320度かどうするチューブ。 撮影したデータはSDカードに保存。
チューブ長さ(m)約1 液晶モニター3.5インチTFT 付属品側視ミラー(45度)、フック、マグネット 質量(g)約393(電池含む本体部分) 外形寸法(mm)約225×200×110(本体のみ) 光源白色LED×4(明るさ調整可能) 使用電池単3アルカリ乾電池×4本/USBより供給 解像度(モニター)/320×240、(保存)/720×480 視野角65度 焦点距離(mm)30~80 保存形式JPEG(静止画)/AVI(動画) チューブ径(Φmm)(カメラ)/5.5 防水性IP67相当(カメラ部、チューブ部)
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

Φ3.9mm、Φ5.5mm、Φ8.0mm、Φ9.0mm等の豊富なオプションケーブルや、付属品で様々な状況に対応できる工業用内視鏡です。 手元のモニタでリアルタイムに確認 暗くてわかりにくい配管内もLEDライトで明るく撮影
先端径(Φmm)5.5 ケーブル長(m)1.2 液晶モニター2.3型 解像度320×240、約35万画素 カメラ仕様1/9型 CMOS 焦点距離3~8cm 視野角約48° 光源白色LED×4 調光:OFF+8段階 静止画サイズJPG:720×240 動画サイズAVI:720×240(30、15fps) 保存形式MicroSDカード(最大32GB) 電源単3型アルカリ乾電池×4 使用時間(時間)防塵防水性能 動作温度範囲(℃)-10~50 質量(g)450 寸法(mm)260×85×45(ケーブル部除く)
1個
68,980 税込75,878
5日以内出荷

ワイヤレスデジタル顕微鏡PCモデル 3R(スリーアール) 動画あり
計測機能付きで無線で拡大データを転送。 ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
電源充電式(リチウムイオンポリマー充電池) 本体寸法(mm)Φ36×135 対応OSWindowsXP SP2以上、Vista、7(32bit版) 接続方式(レシーバー)USB2.0/1.1 センサー35万画素CMOS 光源高照度白色LED×8 最大消費電力(W)0.75 受信可能距離約5m 充電時間(時間)約3 充電可能回数約500回 使用時間(時間)最大5 無線通信方式2.4GHz無線方式4チャンネル 動画記録サイズ720×480、640×480、320×240(最大30fps) 静止画記録サイズ720×480、640×480、320×240
1台
43,900 税込48,290
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

場所を選ばずどこでも観察できる。 一般的な顕微鏡に比べて気軽に使え、専門的な分野でも活躍できる。
質量(g)約82(レンズカバーを含む) 電源リチウムイオンポリマー充電池(3.7Wh単電池) 倍率(倍)10~200/等倍 光源白色LED×8 寸法(Φ×mm)約36×142(レンズカバーを含む) 通信方式IEEE802.11 b/g/n 焦点距離(mm)100~8/500 充電時間(時間)約3 動作時間約2時間 ホワイトバランス自動 動作湿度(%)15~85(結露無き事/防水性なし) 露出モード自動 充電定格入力(V/A)DC5/1(miniUSBにて) 通信距離(m)約5 動作温度範囲(℃)-10~50 使用周波数(GHz)2.412~2.4725 カメラ仕様約130万画素(1/4CMOS) 充放電回数(回)約500(平均)
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷

92万画素の高解像度で対象物をクリアに観察。ジョイスティック仕様で、どなたでも直感的な操作が可能になる先端可動式工業用内視鏡です。 低コストで検査の精度が向上 92万画素の高画質で細かな部分まで映し出す ジョイスティックによる片手で直感的な操作が可能 360°全方向・180°以上の湾曲が可能 どんな角度にもしなやかに対応する先端カメラ部
液晶モニター3.5型 解像度モニタ:640×480、カメラ:約92万画素 素子画像:1/9CMOS 先端外径(Φmm)6 有効長(m)カメラケーブル:約1.0 可動範囲カメラ:約195° 焦点距離(mm)約8~110 視野角約70° 光源白色LED×7 静止画サイズJPEG:960×720/1280×720 動画サイズMOV:960×720/1280×720(30fps) 保存形式MicroSDカード(最大32GB) インターフェースminiHDMI 出力 バッテリー電圧(V)(内蔵)DC3.7 バッテリー容量(mAh)(内蔵)3200 使用時間(時間)約3 充電時間(時間)約5 防塵防水性能挿入部(ケーブル部):IP67 動作温度範囲(℃)挿入部:-25~80/モニタ:‐10~55 質量(g)520 寸法(mm)約265×112×111(※カメラケーブルは含まない) 保証期間お買い上げから1年間
1個
289,800 税込318,780
5日以内出荷

3R(スリーアール)先端可動式内視鏡 5m
先端カメラ径5.5mmの先端可動式工業用内視鏡です。 視野角65度・320度先端可動で内部にカーブのある管内もスムーズに確認できます。 さらに先端を曲げられない場所でも付属のアタッチメントで側面検査にも対応。 そのほか、防水・自動調光機能などを搭載。 先端可動域320度で空洞になった内部の入口を確認できる。 アタッチメントの側視ミラーなら狭い配管内の側視に対応。 IP67の防水性能で、水気のある場所でも安心利用。 自動調光機能付きLEDライトで凹凸の多い場所も均一な明るさで見やすい。
先端径(Φmm)5.5 ケーブル長(m)5 液晶モニター3.5インチTFT 解像度モニタ:320×240、カメラ:640×480 記憶方式SDカード(最大32GB対応) 保存形式静止画:JPG 720×480、動画:AVI 720×480(30fps) 出力端子ビデオ出力、MiniUSB 入力端子DC入力(5V/1A) 電源単3アルカリ乾電池×4本または電源ケーブルより給電 連続使用時間(時間)約4(乾電池の場合) 動作温度範囲(℃)5~50、ケーブル:5~70 動作湿度(%)90以下(結露なきこと) 質量(g)約393(電池含む)、ケーブル:約309 外形寸法(mm)225×200×110 可動範囲ケーブル:約320° 光源白色LED×4 焦点距離(mm)約30~80 視野角65° 防塵防水性能IP67 材質カメラ:アルミニウム、ケーブル:ABS+PC、操作部:ABS+PC
1個
409,800 税込450,780
5日以内出荷

長い配管を分解せずに検査。 7インチの大型モニタに映像を映し出す。 静止画・動画撮影で記録できる。
仕様エルボー回数:適正内径Φ50mm~Φ200mm、内径Φ45mmで90°のエルボーを3回通過可能 材質ケーブル:グラスファイバー、カメラヘッド:SUS304/サファイアガラス 表示部7型(画面比率16:9) 寸法(cm)約52×44×20(ツールボックス収納時) 光源白色LED×12 記録媒体SDHCカード(32GBまで) バッテリーリチウムイオン充電池 解像度モニター:800×480、カメラ:720×576 バッテリー電圧(V)7.4 視野角約120° 防塵防水性能IP68(水深20mまで) 焦点距離(mm)20~ 充電時間(時間)約8 バッテリー容量(mAh)6600 画素数約42万画素 先端径(Φmm)23 使用時間(時間)約7(録画時)/約9(再生時) 静止画サイズJPG:2560×1920 動画サイズAVI:1280×720/720×480/640×480/320×240(24fps) 調光方式OFF+4段階 入力電源(V)DC12/2A 動作温度範囲(℃)-20~60 カメラ仕様1/3型CCD
1個
239,800 税込263,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)