光学測定器 :「簡易顕微鏡」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WIFI接続ワイヤレスデジタル顕微鏡 3R(スリーアール) 動画あり
WIFI接続式でタブレットやスマートフォンに拡大画像を転送。 もちろんパソコンにも転送でき、有線式でも使用できる。 ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
質量(g)82 外形寸法(mm)Φ36×142 電源充電式(リチウムイオンポリマー充電池) 定格DCSV1A、miniUSBにて センサー1/4インチCMOS 光源白色LED×8 通信方式IEEE802.11b/g/n 充放電回数約500回(平均) 充電時間(時間)約3 ホワイトバランス自動 露出補正自動 画素数約130万画素 使用時間(時間)約2 通信距離(m)約5 使用周波数(GHz)2.400~2.4835
1台ほか
58,980 税込64,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

有線顕微鏡USBタイプ 3R(スリーアール) 動画あり
PC出力タイプで計測機能付き。 ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
電源PCよりUSBにて給電 本体寸法(mm)Φ36×135 本体質量(g)56 接続方式USB2.0 センサー約200万画素CMOS 光源高照度白色LED×8 最大消費電力(W)0.75 動画記録サイズ640×480(標準15fps) 静止画記録サイズ1600×1200、1280×960、640×480
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)