絞り込み
倍率(倍)
- 10(3)
- 15(1)
- 20(1)
- 40(1)
- 400(2)
- 1000(1)
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(24)
- ホーザン(595)
- ビクセン(306)
- クリアー光学(157)
- スリーアールソリューション(156)
- オーツカ光学(152)
- ナリカ(136)
- エスコ(109)
- I.L.K(池田レンズ工業)(90)
- MIZAR(ミザールテック)(84)
- Nikon(ニコン)(79)
- エッシェンバッハ(79)
- THANKO(サンコー)[電子機器](70)
- 京葉光器(LEAF)(69)
- カートン(63)
- SK(新潟精機)(63)
- マイクロネット(62)
- TRUSCO(60)
- MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(57)
- アームスシステム(55)
- ブランドをもっと見る

ルーペ
アズワン¥6,435税込¥7,0791個当日出荷付属品スケールNo.8(20mm・0.1mm間隔)仕様視野径:32mm・有効径:30mm質量(g)約75種類スケールルーペ倍率10×レンズ径(Φmm)25アズワン品番1-4317-01
生物顕微鏡
アズワン¥38,900税込¥42,7901個翌々日出荷電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。電源単3充電池×4本(内蔵)照明透過/白色LEDライト(光量調節可)焦点調整単眼/ラックピニオン式、双眼/一軸粗微動方式接眼レンズWF10×(視野数18)対物レンズアクロマート 4×・10×・S40×・S100×(oil・双眼のみ)
ズーム実体顕微鏡用 オプション
アズワン¥849税込¥9341個翌々日出荷カメラマウントは本体にカメラアダプター(本体付属)と使用すれば写真撮影が可能です。 カメラアダプターはカメラマウント(別売)と共に本体に使用すると写真撮影が可能です。
双眼実体顕微鏡
アズワン¥74,700税込¥82,1701個翌々日出荷質量(kg)3.5サイズ295×280×410mm作動距離(mm)100ステージプレート95mm(表/白、裏/黒)接眼レンズSWH10×対物レンズ1×・2×鏡筒形式傾斜角45°(視度調節可)アズワン品番1-7058-21調節範囲(mm)眼幅調節範囲:55~75mm
生物顕微鏡
アズワン¥48,900~税込¥53,790~1個翌々日出荷セミプラノ対物レンズの採用で、光学性能が向上しました。 鏡筒が360°回転しますので手前からの観察が可能です。 E-138はメカニカルステージを標準装備しています。電源照明電源:85~265V 50/60Hz(ヒューズ/250V/0.5A)コード長さ(m)約1.65m 3PプラグフィルターΦ32mm 1.3mm厚(ブルー)×1個照明LEDライト白色(ベースからの透過式)焦点調整一軸粗微動方式接眼レンズ10×(WF10×)×1個(E-138/2個)
顕微鏡モニターカメラ
アズワン¥94,900税込¥104,3901個翌々日出荷パソコン画面でサンプルの観察と2点間距離・角度の計測ができます。対応OSWindows(R)XP/7(32・64bit)センサーイメージセンサー:1/2CMOS(MIC-141)、1/2.5CMOS(MIC-142)
実体顕微鏡
アズワン¥56,600税込¥62,2601個翌々日出荷電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。付属品ステージプレート(フロストガラス・白黒×各1枚)・防塵カバー電源単3充電池×4本(内蔵)照明落射・透過/白色LED接眼レンズWF10×対物レンズ1×・2×(ターレット式)鏡筒形式双眼・傾斜角45°アズワン品番1-3444-01
クラシック生物顕微鏡
アズワン¥83,900税込¥92,2901個翌々日出荷質量(kg)5.3電源AC100V 50/60Hz調整範囲(mm)眼幅範囲:55~75mm照明20Wハロゲンライト(光量調節可)焦点調整一軸粗微動方式(静止・張力調節付き)、ストローク/2μm(前後)接眼レンズWF10×(視野数18)対物レンズアクロマート 4×・10×・S40×・S100×(oil)本体サイズ(mm)約187×231×385mm鏡筒形式双眼ヘッド・傾斜角30°アズワン品番1-3348-01ステージ寸法(mm)124×140mm、(前後移動50mm×左右移動75mm)コンデンサの種類アッべ式 N.A.1.25虹彩絞り・フィルターホルダー付き
倒立顕微鏡
アズワン¥389,000税込¥427,9001個翌々日出荷質量(kg)11電源AC90~240V 50/60Hz光源6V 30W ハロゲンバルブ接眼レンズPL10×(視野数22)対物レンズプランアクロマート/PL4×・10×・40×、位相差/20×光学系無限遠色補正(CCIS)コンデンサー(開口数)0.3(WD72mm)ステージ寸法(mm)160×250mm
ズーム双眼実体顕微鏡
アズワン¥149,000税込¥163,9001個翌々日出荷LED照明が上下に付いています。 鏡筒は取り外しが可能です。 鏡筒移動距離が長く(105mm)、幅広いズーム比(1:6.7)を得る事ができます。質量(kg)10電源コード(m)1.3m(3Pプラグ)調整範囲(mm)眼幅調整範囲:54~75mm作動距離(mm)105mm照明LED照明装置照明電源:AC90V~240V 50/60Hz接眼レンズ10倍(WF10×)本体サイズ(mm)250×300×500mmズームズーム比:1:6.7鏡筒形式傾斜角45°アズワン品番1-1926-01ステージ寸法(mm)ステージ・直径:PMMA(アクリル)製、Φ95mm実視野(Φmm)Φ22mm
ズーム実体顕微鏡
アズワン¥129,000~税込¥141,900~1個翌々日出荷LED照明が上下に付いています。 鏡筒は取り外しが可能です。 鏡筒移動距離が長く(100mm)、幅広いズーム比(1:6.4)を得る事ができます。質量(kg)10コード長さ(m)1.3m(3Pプラグ)照明装置電圧(V)AC90V~240V 50/60Hz作動距離(mm)100mm照明LED接眼レンズ10倍(WF10×)本体サイズ(mm)250×300×490mm鏡筒形式傾斜角45°ズーム範囲ズーム比:1:6.4調節範囲(mm)眼幅調節範囲:55~75mmステージ寸法(mm)ステージ・直径:PMMA(アクリル)製、Φ82mm実視野(Φmm)Φ20mm