光学測定器 :「モニター付き顕微鏡」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
タッチコントロールが可能な7インチ大画面です。画面は正面から上に90°可動します。
電源3000mAhリチウム電池(内蔵)
倍率最大:1200倍(外部モニターにて)
対応OSWindows 7/8/10/11
照明装置ステージ用LED×2灯
解像度ビデオ:1920×1080、画像:4032×3024
充電時間(時間)約2
動作時間約2時間
画素数1200万画素
アズワン品番4-6225-01
モニターサイズ7インチLCD
1台
¥23,900
税込¥26,290
欠品中
TV出力が可能です。SDHCカードに記録できます。
付属品USBケーブル(コード長:1.2m)、AVケーブル(コード長:1.5m)、ACアダプター(コード長:1.6m)、マイクロスケール、クリーニングクロス、CD-ROM(PC用ソフトウェア)
質量(kg)1.1
サイズ149×104×227mm
電源リチウム充電池(アダプター/USBより充電)
倍率PC接続時/約20~70倍(光学系)・最大約300倍(デジタルズーム利用時)、液晶モニター画面/約10~30倍(光学系)・最大約130倍(デジタルズーム利用時)
対応OSWindows 8/8.1/10/11
光源LED8個(明るさ調節可)
液晶サイズ3.5インチ
解像度12M・9M・5M・3M・1.3M・VGA
焦点距離(mm)10~50
アズワン品番3-6356-01
フレームレート30f/s
イメージセンサー500万画素、CMOSセンサー
対応ソフトウェアMicroCapture(本体内蔵)・Portable Capture Plus(PC用ソフトウェア)
1個
¥43,900
税込¥48,290
当日出荷
Cマウントに差し込むだけで顕微鏡の画像をモニターに表示します。別売のACC-059を使用すれば、Φ23mmの接眼部に取付可能です。計測やグリッドライン、ズームなどの機能があります。設定や操作は容易な画面タッチ式です。
仕様カメラマウント:Cマウント
付属品操作用USBマウス
寸法(mm)269×176×83
電源DC12V 2A(ACアダプター付属)
有効画素数カメラ:2592×1944ピクセル(500万画素)
機能静止画・動画保存、二次元計測、グリッドライン表示、ズーム表示、画像反転表示
インターフェースHDMII出力(1080p)×1、USB×2(操作用マウス・USBメモリー接続用)
言語表示英語・中国語(簡体字・繁体字)から選択(日本語無し)
アズワン品番4-6476-01
カメラ仕様露出、色温度、ホワイトバランス
モニターサイズサイズ/11.6インチ、解像度/1920×1080ピクセル(60fps)
1セット
¥179,000
税込¥196,900
12日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。