グリノー式光学系の高性能実体顕微鏡で品質管理やバイオサイエンス、材料研究など幅広い用途に適しています。
ズームハンドルを6つのポジションでクリックストップできますので、同じズームを再現できます。
視野数23mmの広い視野で鮮明な立体観察が可能です。
ズーム比1:6.7、作動距離113mmを実現し、操作性に優れています。
HighEyepointで眼鏡を着用したままでも高い視野を実現します。
PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。
USBカメラセットなのでサンプル画像の保存に便利です。
質量(kg)(顕微鏡)約12
サイズ顕微鏡/330×280×400mm、ステージ/330×280mm、カメラ/60×60×32mm
質量(g)(カメラ)約200
電源(V)AC100~240(50/60Hz)※照明
対応OSWindows(R)7/8/10
総合倍率7.5~50X
照明落射・透過3W LED
接眼レンズ10倍(WF10×)
鏡筒形式35°
光学系グリノー式
画素数(カメラ)500万画素
アズワン品番4-761-12
調節範囲(mm)(眼幅)52~75
1セット
¥227,900
税込¥250,690
当日出荷
カメラマウントは本体にカメラアダプター(本体付属)と使用すれば写真撮影が可能です。
カメラアダプターはカメラマウント(別売)と共に本体に使用すると写真撮影が可能です。
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。