絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • ホーザン(140)
  • ナリカ(64)
  • マイクロネット(31)
  • MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(29)
  • カートン(16)
  • 斉藤光学(12)
  • オプター(10)
  • アームスシステム(9)
  • SK(新潟精機)(8)
  • ケニス(8)
  • TRUSCO(5)
  • 八洲光学工業(5)
  • 杉藤(4)
  • ライカ(4)
  • Nikon(ニコン)(3)
  • ヤガミ(3)
  • SIGHTRON(3)
  • エビデント (旧オリンパス科学事業)(3)
倍率(倍)
  • 400(2)
  • 1000(4)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 10,000-50,000円(6)
  • 50,000-100,000円(5)
  • 100,000円以上(8)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

光学測定器 :「顕微鏡 照明 led」の検索結果

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モニター付きデジタル実体顕微鏡 1200万画素 アズワンモニター付きデジタル実体顕微鏡 1200万画素アズワン
23,900税込26,290
1台
予約販売
タッチコントロールが可能な7インチ大画面です。画面は正面から上に90°可動します。
電源3000mAhリチウム電池(内蔵)倍率最大:1200倍(外部モニターにて)対応OSWindows 7/8/10/11照明装置ステージ用LED×2灯解像度ビデオ:1920×1080、画像:4032×3024充電時間(時間)約2動作時間約2時間画素数1200万画素アズワン品番4-6225-01モニターサイズ7インチLCD
ECプランレンズ生物顕微鏡 カメラセット アズワンECプランレンズ生物顕微鏡 カメラセットアズワン
285,650税込314,215
1セット
当日出荷
高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。 本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。 色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。 操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。 PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。 左ハンドルでステージを動かしながら筆記できます。 USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。
仕様(コンデンサ)ケーラー照明用アッベ式N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)寸法(mm)顕微鏡本体/210×410×415、ステージ/175×140、カメラ/60×60×32質量(kg)約7.2質量(g)カメラ/約200電源(V)AC100~240(50/60Hz)総合倍率40~1000×照明3W(LEDケーラー照明)焦点調整一軸粗微動方式接眼レンズ10倍(視野数/20)対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oiL)移動距離(mm)(XYステージ)左右/76、前後/50(スライド2枚保持)光学系無限遠色補正(CCIS(R))画素数(カメラ)500万画素アズワン品番4-749-12傾斜角度(°)30
生物顕微鏡 デジタルカメラ内蔵 アズワン生物顕微鏡 デジタルカメラ内蔵アズワン
159,000税込174,900
1個
10日以内出荷
USB出力によるパソコンへの画像の取り込みが可能です。
仕様(焦点調節)同軸粗微動方式、(ステージ)メカニカルステージ(140×140mm)、移動範囲(75×50mm)電源(V)AC100~240(50/60Hz)本体寸法(mm)251×197×380対応OSWindows(R)7/8/10総合倍率40~1000×調整範囲(mm)(眼幅)55~75照明LEDランプインターフェースUSB2.0接眼レンズWF10×(視野数18)対物レンズ4×・10×・40×・100×解像度1280×1024(130万画素)鏡筒形式双眼ヘッドアズワン品番2-2626-21傾斜角度(°)45
実体顕微鏡用LED照明装置 アズワン実体顕微鏡用LED照明装置アズワン
33,600税込36,960
1個
12日以内出荷
長寿命(20000時間)のLED光源です。調光時も色温度が変化しません。スイッチがライト側面についているので省スペースです。
アズワン品番3-9513-01
LEDリング照明 アズワンLEDリング照明アズワン
23,700税込26,070
1個
当日出荷
LEDを三重に配列していますので、より均一な明るさで視野全体を照らします。
付属品取付用リング(実体顕微鏡用)寸法(mm)98×123×29電源AC100~240V 50/60Hz色温度(K)6400~6500照度(Lx)20000取付け方法3点止め(取り付け部Φ60mm以下)LEDチップ144個(三重巻)アズワン品番3-6683-03調節方式調光ダイヤル式(手動)
LEDリング照明 アズワンLEDリング照明アズワン(2件のレビュー)
14,200税込15,620
1個
当日出荷
LEDを二重に配列していますので、より均一な明るさで視野全体を照らします。
付属品取付用リング(実体顕微鏡用)寸法(mm)98×123×29電源AC100~240V 50/60Hz色温度(K)6400~6500取付け方法3点止め(取り付け部Φ60mm以下)調節方式調光ダイヤル式(手動)
LEDズーム実体顕微鏡 アズワンLEDズーム実体顕微鏡アズワン
125,000税込137,500
1個
10日以内出荷
グリノー光学式高性能実体顕微鏡で品質管理やバイオサイエンス、材料研究など幅広い用途に適しています。ズームハンドルを6つのポジションでクリックストップできますので、同じズームを再現できます。ズーム比1:6.7、作動距離113mmを実現し、操作性に優れています。High Eyepointで眼鏡を着用したままでも高い視野を実現。視野数23mmの広い視野で鮮明な立体観察が可能です。ズーム クリックストップ6点付で同じズームを再現できます。視野数23の広視野を実現LED落射照明および透過照明を搭載。作動距離113mmですので、ピンセット等のツールを使用しながら作業できます。目盛付接眼レンズMEP0114(別売)を使用することで簡易計測が可能です。
種別三眼 7.5~50×アズワン品番3-6690-02
LEDズーム実体顕微鏡 アズワンLEDズーム実体顕微鏡アズワン
113,000税込124,300
1個
10日以内出荷
グリノー光学式高性能実体顕微鏡で品質管理やバイオサイエンス、材料研究など幅広い用途に適しています。ズームハンドルを6つのポジションでクリックストップできますので、同じズームを再現できます。ズーム比1:6.7、作動距離113mmを実現し、操作性に優れています。High Eyepointで眼鏡を着用したままでも高い視野を実現。視野数23mmの広い視野で鮮明な立体観察が可能です。ズーム クリックストップ6点付で同じズームを再現できます。視野数23の広視野を実現LED落射照明および透過照明を搭載。作動距離113mmですので、ピンセット等のツールを使用しながら作業できます。目盛付接眼レンズMEP0114(別売)を使用することで簡易計測が可能です。
種別双眼 7.5~50×アズワン品番3-6690-01
ズーム双眼実体顕微鏡(LED照明付き) アズワンズーム双眼実体顕微鏡(LED照明付き)アズワン
157,000税込172,700
1個
翌々日出荷
LED照明が上下に付いています。鏡筒は取り外しが可能です。鏡筒移動距離が長く(105mm)、幅広いズーム比(1:6.7)を得る事ができます。
種別三眼 SZ-8003アズワン品番1-1926-02
LEDプランレンズ生物顕微鏡 アズワンLEDプランレンズ生物顕微鏡アズワン
97,600税込107,360
1台
翌々日出荷
観察・持ち運びに優れたエルゴノミックデザインです。 プランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像を得られます。 充電して使用することも可能です。
総合倍率40~1000×質量(kg)5本体寸法(mm)235×151×362照明装置電圧(V)100~240(50/60Hz)照明LED照明眼幅調整範囲(mm)54~76接眼レンズ10倍(視野数18)対物レンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)鏡筒形式傾斜角45°ステージ寸法(mm)143×120コンデンサの種類アッベ式(N.A1.25)
GM-生物顕微鏡 アズワンGM-生物顕微鏡アズワン
71,900税込79,090
1台
翌々日出荷
油浸レンズを使用せずに1000倍率が得られます。
総合倍率40~1000×寸法(mm)140×220×290質量(kg)2.1電源AC110V(50/60Hz)(アダプター付属)、または単3電池×3本(テスト用付属)電源コード(m)1.4照明LED落射式・入射式接眼レンズWF-10×、WF-25×対物レンズ4×、10×、40×(S)鏡筒形式単眼(傾斜角45°・360°回転式)アズワン品番3-6305-01ステージ寸法(mm)90×90
生物顕微鏡 アズワン生物顕微鏡アズワン
48,900税込53,790
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
セミプラノ対物レンズの採用で、光学性能が向上しました。 鏡筒が360°回転しますので手前からの観察が可能です。 E-138はメカニカルステージを標準装備しています。
接眼レンズ10×(WF10×)×1個(E-138/2個)焦点調整一軸粗微動方式フィルターΦ32mm 1.3mm厚(ブルー)×1個照明LEDライト白色(ベースからの透過式)電源照明電源:85~265V 50/60Hz(ヒューズ/250V/0.5A)コード長さ(m)約1.65m 3Pプラグ
生物顕微鏡 アズワン生物顕微鏡アズワン
38,900税込42,790
1個
翌々日出荷
電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。
接眼レンズWF10×(視野数18)対物レンズアクロマート 4×・10×・S40×・S100×(oil・双眼のみ)焦点調整単眼/ラックピニオン式、双眼/一軸粗微動方式照明透過/白色LEDライト(光量調節可)電源単3充電池×4本(内蔵)
実体顕微鏡 アズワン実体顕微鏡アズワン
56,600税込62,260
1個
翌々日出荷
電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。
付属品ステージプレート(フロストガラス・白黒×各1枚)・防塵カバー電源単3充電池×4本(内蔵)照明落射・透過/白色LED接眼レンズWF10×対物レンズ1×・2×(ターレット式)鏡筒形式双眼・傾斜角45°アズワン品番1-3444-01
ズーム双眼実体顕微鏡 アズワンズーム双眼実体顕微鏡アズワン
149,000税込163,900
1個
12日以内出荷
LED照明が上下に付いています。 鏡筒は取り外しが可能です。 鏡筒移動距離が長く(105mm)、幅広いズーム比(1:6.7)を得る事ができます。
質量(kg)10電源コード(m)1.3m(3Pプラグ)調整範囲(mm)眼幅調整範囲:54~75mm作動距離(mm)105mm照明LED照明装置照明電源:AC90V~240V 50/60Hz接眼レンズ10倍(WF10×)本体サイズ(mm)250×300×500mmズームズーム比:1:6.7鏡筒形式傾斜角45°アズワン品番1-1926-01ステージ寸法(mm)ステージ・直径:PMMA(アクリル)製、Φ95mm実視野(Φmm)Φ22mm
ズーム実体顕微鏡 アズワンズーム実体顕微鏡アズワン
129,000税込141,900
1個
翌々日出荷
LED照明が上下に付いています。 鏡筒は取り外しが可能です。 鏡筒移動距離が長く(100mm)、幅広いズーム比(1:6.4)を得る事ができます。
接眼レンズ10倍(WF10×)鏡筒形式傾斜角45°調節範囲(mm)眼幅調節範囲:55~75mm作動距離(mm)100mmズーム範囲ズーム比:1:6.4実視野(Φmm)Φ20mmステージ寸法(mm)ステージ・直径:PMMA(アクリル)製、Φ82mm照明LED照明装置電圧(V)AC90V~240V 50/60Hzコード長さ(m)1.3m(3Pプラグ)本体サイズ(mm)250×300×490mm質量(kg)10
光学測定器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら