光学測定器 :「USBアダプター」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートフォンに接続するファイバースコープです。専用アプリを使用し、ライブ映像を確認したり写真や動画撮影が可能です。ダブルカメラのため、正面と側面の観察が可能です。
仕様先端LED:8個 付属品先端アクセサリー(磁石×1、フック×1、横ミラー×1、保護キャップ×1)、アダプター(Micro USB、Lightning) ケーブル長(m)5 対応機種iOS 10.0以上、Android 6.0以上 センサーカメラ:CMOS 解像度カメラ:先端・横とも各200万画素、ビデオ:1920×1440、写真:1920×1440 視野角70° 防塵防水性能IP67 動作温度(℃)0~45 アズワン品番4-6222-01 先端径(Φmm)7.9 焦点距離2~10cm
1個
5,590 税込6,149
欠品中

Wi-FiとUSBで使用可能で、2倍のデジタルズームができます。キャプチャー画像とライブ画像の並列表示や2倍のデジタルズームが可能です。付属の変換アダプターを使用すれば、接眼部Φ30mmまたはΦ30.5mmの顕微鏡に取付可能です。
付属品カメラ接続用接眼レンズ(Cマウント・Φ23mm)、変換アダプター(30mm/30.5mm)、USBケーブル(Type-C) 寸法(mm)72×72×151 電源800mAh内蔵リチウム充電池(USBより供給) 対応OSWi-Fi接続時/iOS、USB接続時/Windows(R) 8/8.1/10/11 接続方式Wi-Fi・USB 機能静止画・動画保存、画像一覧表示、画像反転表示 解像度2048×1536ピクセル(2K HD)、1920×1080ピクセル(Full HD)、1280×720ピクセル、640×480ピクセル アズワン品番4-6477-01 デジタルズーム2倍 フレームレート30fps
1セット
81,900 税込90,090
翌々日出荷

DX-038S デジタルマイクロスコープ アズワン 動画あり
TV出力が可能です。SDHCカードに記録できます。
付属品USBケーブル(コード長:1.2m)、AVケーブル(コード長:1.5m)、ACアダプター(コード長:1.6m)、マイクロスケール、クリーニングクロス、CD-ROM(PC用ソフトウェア) 質量(kg)1.1 サイズ149×104×227mm 電源リチウム充電池(アダプター/USBより充電) 倍率PC接続時/約20~70倍(光学系)・最大約300倍(デジタルズーム利用時)、液晶モニター画面/約10~30倍(光学系)・最大約130倍(デジタルズーム利用時) 対応OSWindows 8/8.1/10/11 光源LED8個(明るさ調節可) 液晶サイズ3.5インチ 解像度12M・9M・5M・3M・1.3M・VGA 焦点距離(mm)10~50 アズワン品番3-6356-01 フレームレート30f/s イメージセンサー500万画素、CMOSセンサー 対応ソフトウェアMicroCapture(本体内蔵)・Portable Capture Plus(PC用ソフトウェア)
1個
43,900 税込48,290
当日出荷

色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。 顕微鏡上部に容易に取り付け可能です。 日本語ソフト対応で、操作性に優れています(画像処理、画像計測、画像計数、画像合成、データ記録、レポート機能)。 PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。
仕様(イメージングエリア)5.18mm×3.89mm 付属品12mm接眼鏡筒用アダプター(Φ30/Φ38)、CSリング、USB2.0ケーブル(取り外し可能)、測定校正用スライド、CSリング サイズ(ピクセル)2×2um 質量(g)約200 対応OSWindows(R)7/8/10 インターフェースUSB2.0 本体サイズ(mm)60×60×32 撮像素子1/2.8" 対応フォーマット(データ)BMP、JPG、SFC、TIFF、AVI 画素数500万画素 アズワン品番3-6691-32 マウントCマウント フレームレート2592×1944/2048×1536/1920×1080 @30fps(動作環境によって変化します)
1個
97,200 税込106,920
当日出荷