光学測定器 :「USBケース」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタルスタンド付で高さ調節が可能です。
用途電源:USBPCインターフェース:USB2.0対応OS:Windows(R)7/8/10付属品:メタルスタンド、USBケーブル、反射鏡、スペキュラ(黒)、スペキュラ(透明)、多機能チューブ アズワン品番4-449-01
1個
12,500 税込13,750
当日出荷

先端が360°可動します。撮影と録画機能があります。
付属品USBタイプCケーブル、ケース 寸法(mm)275×135×75 質量(g)約600 電源内蔵リチウムイオン電池(2000mAh) 温度範囲(℃)操作:-10~50 ケーブル長(m)1.5 液晶サイズ5インチ 解像度1920×1080pixel(静止画:JPEG)、1280×720pixel(動画:AVI) アズワン品番4-6223-01 先端径(Φmm)8.5 防水性IP67 焦点距離2~10cm
1個
61,000 税込67,100
欠品中

先端は720°と広範囲に可動します。
付属品USBタイプCケーブル、ケース 寸法(mm)270×140×115 質量(g)約500 電源内蔵リチウムイオン電池(2000mAh) 温度範囲(℃)操作:-10~50 ケーブル長(m)1 液晶サイズ5インチ 解像度1920×1080pixel(静止画:JPEG)、1280×720pixel(動画:AVI) アズワン品番4-6224-01 先端径(Φmm)6 防水性IP67 焦点距離2~10cm
1個
154,700 税込170,170
欠品中