光学測定器 :「led 100v」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
LEDを二重に配列していますので、より均一な明るさで視野全体を照らします。
付属品取付用リング(実体顕微鏡用)
寸法(mm)98×123×29
電源AC100~240V 50/60Hz
色温度(K)6400~6500
取付け方法3点止め(取り付け部Φ60mm以下)
調節方式調光ダイヤル式(手動)
調光はマニュアル制御と外部制御から選択できます。自動保存機能付きで、前回設定した明るさを再設定する必要がありません。コンパクトサイズで設置する場所を取りません。
仕様光源部
寸法(mm)70×175×102
質量(kg)約1.8
電源(V)AC100 50/60Hz(ACアダプター付属)
冷却方式自然放熱+静音ファン
最大消費電力(W)15
制御方法全面パネル手動、アナログ電圧、PWM信号、RS232C
色温度(K)5600(参考値)
寿命240000lx※1
アズワン品番3-6702-31
LED寿命(時間)約30000(参考値)
調光範囲0~100%
1台
¥59,900
税込¥65,890
12日以内出荷
質量(kg)4
電源AC100~240V±10% 50/60Hz
消費電力95W
冷却方式強制ファン
色温度6500K
照度(Lx)(平均)1400000
アズワン品番1-1277-34
調光方式95W定電流制御方式・前面パネルのツマミによる連続調光
1個
¥241,000
税込¥265,100
4日以内出荷
LEDを三重に配列していますので、より均一な明るさで視野全体を照らします。
付属品取付用リング(実体顕微鏡用)
寸法(mm)98×123×29
電源AC100~240V 50/60Hz
色温度(K)6400~6500
照度(Lx)20000
取付け方法3点止め(取り付け部Φ60mm以下)
LEDチップ144個(三重巻)
アズワン品番3-6683-03
調節方式調光ダイヤル式(手動)
1個
¥23,700
税込¥26,070
当日出荷
対象物の色が変わらない、白色ガラスレンズを使用しています。調光機能付きで好みの明るさに調整可能
倍率1.75×・4×
レンズ径(Φmm)100
光源LED×36個
電源(V)AC100~240(ACアダプタ付属)
消費電力(W)5.5
電源コード(m)1.8
質量(kg)約2
材質本体/スチール・ABS樹脂、レンズ/ガラス
アズワン品番4-447-01
1個
¥9,130
税込¥10,043
翌々日出荷
観察・持ち運びに優れたエルゴノミックデザインです。
プランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像を得られます。
充電して使用することも可能です。
総合倍率40~1000×
質量(kg)5
本体寸法(mm)235×151×362
照明装置電圧(V)100~240(50/60Hz)
照明LED照明
眼幅調整範囲(mm)54~76
接眼レンズ10倍(視野数18)
対物レンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)
鏡筒形式傾斜角45°
ステージ寸法(mm)143×120
コンデンサの種類アッベ式(N.A1.25)
ズーム機能付きです。
分光式で、目視しながら撮影ができます。
分光式ですが、5WのLEDで光量が多いです。
仕様三眼
寸法(mm)200×260×380
質量(kg)3.6
電源(V)AC100(50/60Hz)
総合倍率7~45×
作動距離(mm)100
照明5W LED
接眼レンズWF10×
視野角21mm
鏡筒形式45°
アズワン品番4-4778-02
1個
¥129,000
税込¥141,900
当日出荷
調光付きで、好みの明るさに調整できます。対象物の色が変わらない、白色ガラスレンズを使用しています。
ルーペとアームの接合部によって、様々な角度に変えることができます。
倍率1.75×
材質本体/ABS・スチール、レンズ/ガラス
質量(kg)約2.6
電源(V)AC100~240(ACアダプター付属)
消費電力(W)12
コード長さ(m)1.8
レンズ径(Φmm)150
アーム長さ(mm)上/460、下/470
光源LED×72個
アズワン品番4-526-11
クランプ取付幅(mm)10~60
1個
¥18,700
税込¥20,570
当日出荷
ズーム機能付きです。
仕様双眼
寸法(mm)200×260×370
質量(kg)3.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
総合倍率7~45×
作動距離(mm)100
照明5W LED
接眼レンズWF10×
視野角21mm
鏡筒形式45°
アズワン品番4-4778-01
1個
¥105,900
税込¥116,490
当日出荷
グリノー式光学系の高性能実体顕微鏡で品質管理やバイオサイエンス、材料研究など幅広い用途に適しています。
ズームハンドルを6つのポジションでクリックストップできますので、同じズームを再現できます。
視野数23mmの広い視野で鮮明な立体観察が可能です。
ズーム比1:6.7、作動距離113mmを実現し、操作性に優れています。
HighEyepointで眼鏡を着用したままでも高い視野を実現します。
PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。
USBカメラセットなのでサンプル画像の保存に便利です。
質量(kg)(顕微鏡)約12
サイズ顕微鏡/330×280×400mm、ステージ/330×280mm、カメラ/60×60×32mm
質量(g)(カメラ)約200
電源(V)AC100~240(50/60Hz)※照明
対応OSWindows(R)7/8/10
総合倍率7.5~50X
照明落射・透過3W LED
接眼レンズ10倍(WF10×)
鏡筒形式35°
光学系グリノー式
画素数(カメラ)500万画素
アズワン品番4-761-12
調節範囲(mm)(眼幅)52~75
1セット
¥227,900
税込¥250,690
翌々日出荷
大型レンズで広範囲観察に調光付きで、好みの明るさに調整できます。ルーペとアームの接合部によって、様々な角度に変えることができます。
倍率1.75×
レンズ径(Φmm)178
クランプ取付幅(mm)10~60
アーム長さ(mm)上/460、下/470
光源LED×168個
電源(V)AC100~240(ACアダプター付属)
消費電力(W)12
電源コード(m)1.8
質量(kg)約3.2
材質本体/ABS樹脂・スチール、レンズ/ガラス
アズワン品番4-446-01
1個
¥26,700
税込¥29,370
翌々日出荷
温かみのある電球色のLEDをレンズ集光した顕微鏡用のスポット照明です。
お好みの明るさで使用可能です。
光強度変更しても色味が変わりにくいです。
長さ(mm)(アーム)約460
直径(Φmm)(先端)17
質量(g)970
電源AC100V(ACアダプタ付属)
消費電力約4W(明るさ最大時)
色温度2700K
照度(Lx)約45000(距離50mm時)
サイズ(mm)(台座)70×100×30
アズワン品番4-3664-01
1個
¥41,900
税込¥46,090
3日以内出荷
ズーム機能付きです。
分光式で、目視しながら撮影ができます。
仕様三眼
電源(V)AC100(50/60Hz)
総合倍率7~45×
照明LED 5W
眼幅調整範囲(mm)55~75
接眼レンズWF10×
対物レンズ0.7~4.5×
ズーム1:6.43(比)
鏡筒形式45°
アズワン品番4-4776-02
1個
¥149,000
税込¥163,900
当日出荷
ズーム機能付きです。
仕様双眼
電源(V)AC100(50/60Hz)
総合倍率7~45×
照明LED 5W
眼幅調整範囲(mm)55~75
接眼レンズWF10×
対物レンズ0.7~4.5×
ズーム1:6.43(比)
鏡筒形式45°
アズワン品番4-4776-01
1個
¥129,000
税込¥141,900
当日出荷
十字線機能を搭載し単体で簡単に物体の大きさを測定できます。
Micro SD用スロット搭載、最大128GBまで対応し撮影した画像の保存が可能です。
1秒間に60フレームレートでコマ数が多いので、より滑らかに映像を表現できます。
30個の広角度LEDが本体に搭載、光を投下し明るさを調節することができます。
強化ガラス台は、10倍レンズ使用時の微振動を吸収し軽減します(標準4倍レンズ使用時の顕著な効果は認められず導入は推奨されません)。
仕様本体(HDMI/PC接続)、被写体とレンズの距離:22~214mm
セット内容マイクロスコープ本体(4倍対物レンズ・10倍対物レンズ付き)・スタンド一式・リモコン・USB TypeCケーブル・インストールCD・ホワイトバランス調整パッド・キャリブレーションシート
寸法(mm)106×106×152
出力(インターフェース)1080PフルHD HDMI信号出力USB2.0Micro SDカードスロット
電源AC100V (ACアダプタ付属 DC5V/2A)
倍率(拡大)4倍レンズ(標準):13~140倍、10倍レンズ:207~467倍
対応OSWindows(R)8/8.1/10
センサーCMOSセンサー200万画素
光源(補助)白色LED30個
画素数200万画素
アズワン品番2-9560-23
フレームレート60fps
1セット
¥159,000
税込¥174,900
4日以内出荷
フレキシブルケーブルで、小さな隙間の奥でも確認できます。付属のミラーヘッドを使用すれば側面の観察も可能です。先端可動式のため様々な角度(左右270°)に調節可能です。
付属品フレキシブルケーブル、ACアダプター(1m)、SDカード(4GB)、キャリーケース
寸法(mm)100×500×200
質量(g)420
電源(V)リチウムイオン充電池または付属ACアダプター(AC100 50/60Hz)
ケーブル長(m)1
光源白色LED×6個
ヘッド径(Φmm)カメラ:5.5
メモリーSDカード(4GB)
解像度640×480ピクセル
防塵防水性能IP67(本体除く)
撮像素子CMOSセンサー
アズワン品番1-571-21
フレームレート30fps(MAX)
被写界深度(mm)20~70
1台
¥162,000
税込¥178,200
翌々日出荷
ズーム機能付きです。
アームにより、広い範囲で使用可能です。
分光式で、目視しながら撮影ができます。
仕様三眼
電源(V)AC100(50/60Hz)
総合倍率7~45×
照明LED 5W
眼幅調整範囲(mm)55~75
接眼レンズWF10×
対物レンズ0.7~4.5×
ズーム1:6.43(比)
鏡筒形式45°
アズワン品番4-4777-02
1個
¥169,000
税込¥185,900
翌々日出荷
ズーム機能付きです。
アームにより、広い範囲で使用可能です。
仕様双眼
電源(V)AC100(50/60Hz)
総合倍率7~45×
照明LED 5W
眼幅調整範囲(mm)55~75
接眼レンズWF10×
対物レンズ0.7~4.5×
ズーム1:6.43(比)
鏡筒形式45°
アズワン品番4-4777-01
1個
¥169,000
税込¥185,900
翌々日出荷
USB出力によるパソコンへの画像の取り込みが可能です。
仕様(焦点調節)同軸粗微動方式、(ステージ)メカニカルステージ(140×140mm)、移動範囲(75×50mm)
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
本体寸法(mm)251×197×380
対応OSWindows(R)7/8/10
総合倍率40~1000×
調整範囲(mm)(眼幅)55~75
照明LEDランプ
インターフェースUSB2.0
接眼レンズWF10×(視野数18)
対物レンズ4×・10×・40×・100×
解像度1280×1024(130万画素)
鏡筒形式双眼ヘッド
アズワン品番2-2626-21
傾斜角度(°)45
1個
¥159,000
税込¥174,900
10日以内出荷
フレキシブルケーブルで、小さな隙間の奥でも確認できます。
付属品ファイバーケーブル、ACアダプター(1m)、SDカード(4GB)、キャリーケース
寸法(mm)100×450×200
質量(g)300
電源(V)リチウムイオン充電池または付属ACアダプター(AC100 50/60Hz)
ケーブル長(m)1
光源白色LED×6個
ヘッド径(Φmm)カメラ:5.5
メモリーSDカード(4GB)
解像度640×480ピクセル
防塵防水性能IP67(本体除く)
撮像素子CMOSセンサー
アズワン品番1-388-21
フレームレート30fps(MAX)
被写界深度(mm)20~70
1台
¥80,300
税込¥88,330
翌々日出荷
光源像を視野絞りとコンデンサーレンズで適切に標本面に投影させることにより、均一な照明を確保しました。暗視野観察プレートは、微細構造の検出や微細運動の検出に使用できます。位相差観察キットは、透明なサンプルがレリーフのように浮かび上がり、透明なサンプルの検出に使用できます。オプション品を取り付けることで、位相差観察・暗視野観察が可能です。
型式鏡筒:傾斜角30°、360°回転
質量(kg)約9
電源(V)100~240 50/60Hz、照明:AC90~240 50/60Hz
総合倍率40~1000X
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
照明LED電球
接眼レンズPL10×(視野数20)
対物レンズ4×・10×・40×・100× (インフィニティプランアクロマートレンズ)
ステージ寸法(mm)155×140(前後76・左右50
高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。
本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。
色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。
操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。
PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。
左ハンドルでステージを動かしながら筆記できます。
USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。
仕様(コンデンサ)ケーラー照明用アッベ式N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)
寸法(mm)顕微鏡本体/210×410×415、ステージ/175×140、カメラ/60×60×32
質量(kg)約7.2
質量(g)カメラ/約200
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
総合倍率40~1000×
照明3W(LEDケーラー照明)
焦点調整一軸粗微動方式
接眼レンズ10倍(視野数/20)
対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oiL)
移動距離(mm)(XYステージ)左右/76、前後/50(スライド2枚保持)
光学系無限遠色補正(CCIS(R))
画素数(カメラ)500万画素
アズワン品番4-749-12
傾斜角度(°)30
1セット
¥285,650
税込¥314,215
翌々日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。