光学測定器 :「位相差顕微鏡」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。 光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。 3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。 モニタにHDMI接続可能でフルHDの高解像度で画面出力ができます。 デスクに置いて使う据え置き型なので、ピント合わせ・撮影の際にカメラがぐらつきません。 8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。 リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。 microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート2枚 質量(g)680 形式ビデオ:H.264 電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ 倍率(倍)光学ズーム20~500(デジタルズーム最大4) 接続方式HDMI/USB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×149×227 センサー350万画素CMOS ディスプレイ3.5インチTFT液晶 解像度静止画撮影:14M(5120×2880ピクセル)・8M(3840×2160ピクセル)・5M(3072×1728ピクセル)・3M(2304×1296ピクセル)・2M(1920×1080ピクセル)・WVGA(848×480ピクセル)/動画撮影:1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGA 電池寿命最大 120分(LED点灯時) フォーマット形式保存:JPEG 充電時間(時間)約3 アズワン品番64-0901-92 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB) 記録メディアmicroSD SDHC(最大32GB)
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

おすすめ人気ランキング