光学測定器 :「携帯 デジタル 顕微鏡」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
こんなお得な商品も!

デジタル顕微鏡
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。
光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。
3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。
モニタにHDMI接続可能でフルHDの高解像度で画面出力ができます。
デスクに置いて使う据え置き型なので、ピント合わせ・撮影の際にカメラがぐらつきません。
8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます
ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。
リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。
microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート2枚
質量(g)680
形式ビデオ:H.264
電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ
倍率(倍)光学ズーム20~500(デジタルズーム最大4)
接続方式HDMI/USB
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×149×227
センサー350万画素CMOS
ディスプレイ3.5インチTFT液晶
解像度静止画撮影:14M(5120×2880ピクセル)・8M(3840×2160ピクセル)・5M(3072×1728ピクセル)・3M(2304×1296ピクセル)・2M(1920×1080ピクセル)・WVGA(848×480ピクセル)/動画撮影:1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGA
電池寿命最大 120分(LED点灯時)
フォーマット形式保存:JPEG
充電時間(時間)約3
アズワン品番64-0901-92
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
記録メディアmicroSD SDHC(最大32GB)
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。