光学測定器 :「レイメイ 顕微鏡」の検索結果
光学測定とは、光学測定器やマイクロスコープ、ルーペなどを活用して対象物を測定、ものづくりにおいて重要な機材です。自動車産業や医療など様々な分野で品質維持や最先端技術の研究、開発を支えています。小型軽量の現場用スコープ、蛍光を持つ繊維くずのチェックに役立つスーパーライトといったものもあり、用途に適した専用機器を選ぶことが可能です。実体顕微鏡や生物顕微鏡と合わせて活用したい顕微鏡アクセサリーもあり、使用している機器のメンテナンス・状態管理に役立ちます。
商品豆知識
ZOOMダイヤルで倍率を、FOCUSダイヤルでピントを調節できます。LEDライト付なので暗い場所でも明るく拡大します。
用途微小物や鉱石の観察、印刷物の検査などに。
トラスコ品番404-6293
材質本体:ABS樹脂
寸法(mm)83×33×20
質量(g)31
電源アルカリ電池LR11303個(付属)
レンズ倍率60倍~100倍
使用電球LED
光度(mcd)12900
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。