画像が良く、コンパクトで持ち運びにも便利なモニタリングスコープです。記録した画像や動画は、USB Type-Bケーブルでパソコンに取り込めます。
用途見えにくい場所の点検・確認に。
仕様先端ツール:フック、マグネット、側視ミラー
材質本体:ABS樹脂 カメラケーブル:銅、アルミニウム、ガラス
寸法(mm)154×88×32
質量(g)375
使用温度範囲(℃)-10~50
電源単3アルカリ乾電池4本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
ケーブル長(m)1
倍率等倍、1.5倍、2倍
連続使用時間(時間)約4
ヘッド径(Φmm)カメラ:5.2
液晶サイズ4.3インチ
解像度カメラ:1280×720ピクセル、液晶:480×272ピクセル
視野角レンズ:40
防塵防水性能カメラヘッド・カメラケーブル:IP67、本体:防塵・防水なし
焦点距離(mm)レンズ:50~80
ケーブル本体収納インターロック式
LED高輝度白色LED(8段階の光量調節可能)
記憶容量(GB)microSDカード:32まで(付属のmicroSDカード:16)
撮影時機能動画、静止画
保管温度(℃)-20~60
使用環境湿度(%)15~85(結露のないこと)
インターフェイスmicroUSB Type-B出力(録画済み動画、静止画再生)
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)5
映像出力NTSC方式
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
映像の上下を自動で合わせる見やすいモニタリングスコープ登場
用途上下自動表示:カメラの向きが回転しても映像の上下は変わりません。丈夫なケーブル:曲げや引っ張りに強い、断線しにくいケーブルを採用しました。大型カラー液晶:高解像度の映像を5インチの大型カラー液晶で確認できます。
仕様電池容量:4000mh
付属品収納ケース、USBケーブル、ACアダプター、microSDカード、先端ツール
材質カメラケーブル:銅、アルミニウム、ガラス
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)365
電源リチウムイオンバッテリー(内蔵)
ケーブル長(m)1
本体寸法(mm)221×155×130
使用温度(℃)ー10~50
ヘッド径(Φmm)カメラ:8
照明高輝度白色LED(4段階の光量調節が可能)
液晶サイズ5インチ
ズーム1.5倍~2.0倍~3.0倍~4.0倍
解像度【カメラ】1280×720ピクセル、【液晶】上下自動表示設定時:854×480ピクセル、上下自動表示解除時:1280×720ピクセル
視野角レンズ:77°
防塵防水性能【カメラヘッド、カメラケーブル】IP67、【本体】防塵・防水無し
焦点距離(mm)レンズ:30~80
記憶容量(GB)microSDカード:4~256まで
撮影時機能動画、静止画
インターフェイスUSB-Type-C出力(録画済み動画、静止画再生)
ケーブル径(Φmm)6.5
映像出力NTSC方式
湿度(%)15~85(結露のないこと)
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。