持ち運び簡単タイプのポケットミクロスコープ。
LED8灯照明付なので暗い場所でも観察可能。
鏡筒を上下させるだけで70・80・90・100倍に倍率変更できます。
用途金属・印字、半導体基板・などの検査、植物の観察など
倍率70、80、90、100
トラスコ品番812-7703
セット内容専用ライトコントローラー付電池ボックス(単3×4本用)、単3電池×4本、先端ガイド(細)
全長(mm)137~180
質量(g)160
最小径(Φmm)23.3
最大径(Φmm)30
1個
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
ズーム比8× 光学倍率0.8×~6.4× WD=84mm
回折限界の解像力を実現した高い解像力と長作動の両立を実現
色収差、球面収差を徹底的に抑えたクリアな像
マイクロスコープ用に設計された銀鏡筒シリーズ
絞り付き
仕様●倍率範囲:0.8×-6.4×●ズーム比:8.0×●物像間距離O/I:356.3mm●WD:84mm(鏡筒端~被写体:78.78±5%)●鏡筒サイズ:261.5mm●マウント:C-mount●適合CCDサイズ:2/3", 1/1.8″,1/2″,1/3″,1/4″
アズワン品番67-6653-48
1個
¥779,800
税込¥857,780
7日以内出荷
CCDカメラをあらゆる顕微鏡に取り付け可能な顕微鏡撮影用アダプター基本セットです。
日本の確かな技術にて設計された高性能レンズで、収差を補正し、隅々まで鮮明に観察・撮影が可能です。
市販のスケール(別売)も取り付け可能なので観察物の測定ができます。
ピント微調整が可能な構造となっているため、アダプターを取り付けたためにピントが合わないという問題を解決しています。
用途通常の生物顕微鏡や金属顕微鏡の双眼鏡筒(Φ23.2mmや実体顕微鏡の双眼鏡筒(Φ30mm)、三眼鏡筒(Cマウント)に取り付け可能のため、ほとんどの顕微鏡に取り付け、撮影可能
倍率(倍)1.9
仕様市販のスケールΦ19の取り付け可能、2/3 Cマウントカメラアダプター(TS-0155H)(別売)、1 Cマウントカメラアダプター(TS-0156H)(別売)、【平坦性】プラン性90%以上(撮影画面の90%以上にピントが合います)
トラスコ品番855-8209
セット内容マイクロスコープアダプター本体、1/2インチCCDカメラ用アダプター、Cマウント鏡筒用変換アダプター、30mm鏡筒用変換アダプター、六角レンチ(1.27)、マイナスドライバー(2.4)、収納箱
材質レンズ部分:ガラス、鏡筒部分:アルミ
質量(g)542.8
焦点距離(mm)f=92.53
レンズ構成5群8枚
光学倍率1.9X
NA(開口数)0.025(すべての対物レンズの開口数をカバーします)
1セット
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
倍率(倍)1.9
トラスコ品番855-8211
セット内容TS-MS-01、TS-MS-01A
材質レンズ部分:ガラス、鏡筒部分:アルミ
質量(g)620
1セット
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。