顕微鏡をコンパクト化、ルーペ感覚で使用可能です。
明るいLEDリングライト照明18灯直射式です。
接眼内蔵スケールにより測長可能です。
LEDライト内蔵でワンタッチ点灯です。
用途金物・印字・半導体基板などの検査、植物の観察など
幅(mm)70
質量(g)320
タイプ正立像タイプ
LED色白色LED
材質(レンズ)ガラス
持ち運び簡単タイプのポケットミクロスコープ。
LED8灯照明付なので暗い場所でも観察可能。
鏡筒を上下させるだけで70・80・90・100倍に倍率変更できます。
用途金属・印字、半導体基板・などの検査、植物の観察など
倍率70、80、90、100
トラスコ品番812-7703
セット内容専用ライトコントローラー付電池ボックス(単3×4本用)、単3電池×4本、先端ガイド(細)
全長(mm)137~180
質量(g)160
最小径(Φmm)23.3
最大径(Φmm)30
1個
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。