8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED照明部が外径Φ40で、小型・軽量・低価格の照明装置です。取付け時の省スペース化が図れ、装置組込用など周辺と干渉しそうな用途に最適です。分離型ですので光源部でON/OFFや光量調整が可能です。
電源(V)AC100~240 ケーブル長(m)【照明部】1.8 コード208-1782 アズワン品番64-8610-65
1個
40,980 税込45,078
3日以内出荷

ミラック光学MGスタンド
機械や装置にも簡単に取り付けられるマグネットスタンドです。造りが頑丈ですので、ハードな作業現場では必需品です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マグネット】50×117×50 コード208-1777 アズワン品番64-8609-15
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷

長寿命で低消費電力のリング照明はチラツキや照明ムラのない均一な光を照射することができます。 照明本体でのON/OFF 切り替えや光量調節が可能です。 内蔵トランス式で余分なスペースを取りません。
トラスコ品番208-1781 アズワン品番64-8610-55
1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷

設置型の三軸摺動ホルダーです。アリ溝摺り合わせ式の特性を活かして長いストロークでもなめらかに摺動し、機械・装置の組み込みに最適です。X軸70mm、Y軸60mm、Z軸60mm 摺動します。X軸、Y軸、Z軸それぞれに目盛りが付きました。(Z軸は2面に付属)。X軸、Y軸、Z軸それぞれにストッパー機能がつきました。(X軸は2個付属)
トラスコ品番436-2637
1個
60,980 税込67,078
翌々日出荷

CマウントタイプのCCD、USBカメラ専用機種です。 周囲と干渉するため装置内部に組み込むスペースがない場合や離れた位置から観察したい時など、作動距離が特に長い光学系を必要とする用途に最適です。
用途非破壊検査、危険物のチェックなど。 機械や装置の組み込み、加工物の位置合わせなど。 トラスコ品番325-4786 セット内容光学系本体WL-1CM、WL-1用接続アダプター、専用ホルダHIスライダー、FRスタンド 倍率(倍)最大:17.5 作動距離(mm)350~∞
1セット
159,800 税込175,780
翌々日出荷

ミラック光学長焦点顕微鏡 WL-1-FR
周囲と干渉するため装置内部に組み込むスペースがない場合や離れた位置から観察したい時など、作動距離が特に長い光学系を必要とする用途に最適です。
用途機械や装置の組み込み、加工物の位置合わせなど。 非破壊検査、危険物のチェックなど。 コンクリートのひび割れ、配管のチェックなど。 トラスコ品番208-1783 アズワン品番64-8772-68
1セット
159,800 税込175,780
翌々日出荷

ミラック光学スタンド
マグネット式で取り付けが簡単です。水平移動により広範囲の観察が可能です。
用途ミラック光学製鏡筒用スタンドです。 質量(g)3800
1台
74,980 税込82,478
9日以内出荷

顕微鏡とスタンドのセット商品です。
用途工業関連の測定・検査・位置決めに最適です。 総合倍率20X 作動距離(mm)85 実視野(Φmm)10 対物レンズ(倍)2 接眼レンズ(倍)10
1セット
119,800 税込131,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)