光学測定器 :「顕微鏡 デジタル カメラ」の検索結果
お手持ちのPCにUSB接続し、PCのモニターで観察できます。
顕微鏡の接眼レンズ(差し込み径23.2mm)と差し替えて使用します。
画像データの編集、計測が可能。
仕様露出:オート/マニュアル
付属品デジタル顕微鏡カメラ本体、アダプターリング(23.2mm~30mm)、取扱説明書、保証書
出力USB2.0
電源USB給電
対応OSWindows 7、8、10、11 ※Macに関してはOS Photo Boothを使用します。
センサー1/3.2型 2MP カラーCMOS
有効画素数約200万画素
最大解像度1600×1200pixel
ホワイトバランスオート/マニュアル
アズワン品番64-9176-93
フレームレート15fps @ 1600×1200、15fps @ 1280×960、30fps @ 640×480(848×480)
ゲインオート/マニュアル
ピクセルサイズ:2.8×2.8μm
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
静止画・動画の撮影・保存が可能です。
アルミダイキャストボディで安定した観察が可能です。
メカニカルステージを搭載しています。
仕様(カメラ部)500万画素CMOSイメージセンサー、(液晶)4.3インチLCD液晶モニター(タッチセンサー内蔵)、(光源装置)LEDライト(透過)
付属品キャリングケース、ACアダプター、AVケーブル、USBケーブル、プレパラートセット、SDカード(2GB)
質量(kg)1.9
倍率光学式/40倍・100倍・200倍・400倍、 4倍デジタルズーム倍率160倍~1600倍
メモリー外部メモリーカードスロット付き(32GBまで使用可能)・5MP静止画(JPEG)
サイズ(mm)140×178×330
アズワン品番2-6681-12
インターフェイスPC接続(USB2.0)
1セット
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
パソコンに接続して使用するハンディタイプの顕微鏡です。見たいものに直接あてたり、スタンドを使用して観察するなど、簡易的な実体顕微鏡として使えます。
付属品専用スタンド ソフトウェアCD
寸法(mm)32Φ×108
質量(g)約113
出力USB2.0
倍率10~200×(倍率は19インチモニタ時)
対応OSWindows 7以降 Mac OS 10.12以降
記録方式静止画:JPG(1920×1080) 動画:AVI(1920×1080)
照明装置白色LED 8個
画素数200万画素
映像出力USBライブ
カメラ仕様CMOS 画素数:200万画素
1個(1個)
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。