光学測定器 :「タイム タイマー」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Kenko(ケンコートキナー)ポータブル赤道義
人気のスカイメモシリーズに、新しい仲間が加わりました。 手のひらに乗るコンパクトなボディながら、充実の機能を多数搭載。ポータブル赤道儀に必須な極軸望遠鏡・明視野照明装置は標準装備。簡単なセッティングで追尾撮影を開始できます。 また別売のシャッターケーブル使用で、タイムラプス撮影やインターバル撮影など、ワンランク上を行く撮影が楽しめます。 これから星野撮影をはじめたい初心者の方から、手軽に撮影したい上級者のサブ機として、多くの皆様に利用いただけます。
仕様トラッキングレート(追尾モード):恒星/太陽/月/0.5×/2×(駆動範囲60度)/6×(駆動範囲60度)/12×(駆動範囲60度)インターバルタイマーTIMELAPSEモード / 通常モード):恒星(50秒/100秒)/太陽(7秒/14秒)/月(10秒/20秒)/0.5×(15秒/30秒)/2×(3秒/6秒)/6×(2秒/4秒)/12×(1秒/2秒)ウォームホイル:144枚(直径86mm)アルミ合金、ウォームギア:直径13mm高力黄銅オートガイド端子:RJ-12 6pin (ST-4 Type) 寸法(mm)173.5×113.3×96 質量(kg)1 シルバー タイプ(極軸望遠鏡)日時設定ワンスター方式 歳差補正目盛付(2012-2032年)南天は「はちぶんぎ座」の4星を使用 実視界7度 モーターエンコーダー内蔵DC Servoモーター(赤経軸のみ) プレートSkyExplorer互換 U3/8カメラオスネジ 連続使用時間(時間)約72(気温20度、恒星時駆動、アルカリ乾電池・インターバルタイマー未使用) 使用電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売) 照明装置ON/OFFスイッチ 明るさ調節可能 三脚取付ねじU3/8カメラメスネジ (U1/4変換アダプター付属) 搭載可能質量(kg)5(パーツ・ウェイト等含む)
1台
44,980 税込49,478
8日以内出荷

Kenko(ケンコートキナー)ポータブル赤道義
人気のスカイメモシリーズに、新しい仲間が加わりました。 手のひらに乗るコンパクトなボディながら、充実の機能を多数搭載。ポータブル赤道儀に必須な極軸望遠鏡・明視野照明装置は標準装備。簡単なセッティングで追尾撮影を開始できます。 また別売のシャッターケーブル使用で、タイムラプス撮影やインターバル撮影など、ワンランク上を行く撮影が楽しめます。 これから星野撮影をはじめたい初心者の方から、手軽に撮影したい上級者のサブ機として、多くの皆様に利用いただけます。
仕様トラッキングレート(追尾モード):恒星/太陽/月/0.5×/2×(駆動範囲60度)/6×(駆動範囲60度)/12×(駆動範囲60度)インターバルタイマーTIMELAPSEモード / 通常モード):恒星(50秒/100秒)/太陽(7秒/14秒)/月(10秒/20秒)/0.5×(15秒/30秒)/2×(3秒/6秒)/6×(2秒/4秒)/12×(1秒/2秒)ウォームホイル:144枚(直径86mm)アルミ合金、ウォームギア:直径13mm高力黄銅オートガイド端子:RJ-12 6pin (ST-4 Type) 寸法(mm)173.5×113.3×96 質量(kg)1 ブラック タイプ(極軸望遠鏡)日時設定ワンスター方式 歳差補正目盛付(2012-2032年)南天は「はちぶんぎ座」の4星を使用 実視界7度 モーターエンコーダー内蔵DC Servoモーター(赤経軸のみ) プレートSkyExplorer互換 U3/8カメラオスネジ 連続使用時間(時間)約72(気温20度、恒星時駆動、アルカリ乾電池・インターバルタイマー未使用) 使用電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売) 照明装置ON/OFFスイッチ 明るさ調節可能 三脚取付ねじU3/8カメラメスネジ (U1/4変換アダプター付属) 搭載可能質量(kg)5(パーツ・ウェイト等含む)
1台
44,980 税込49,478
6日以内出荷

Kenko(ケンコートキナー)ポータブル赤道義
人気のスカイメモシリーズに、新しい仲間が加わりました。 手のひらに乗るコンパクトなボディながら、充実の機能を多数搭載。ポータブル赤道儀に必須な極軸望遠鏡・明視野照明装置は標準装備。簡単なセッティングで追尾撮影を開始できます。 また別売のシャッターケーブル使用で、タイムラプス撮影やインターバル撮影など、ワンランク上を行く撮影が楽しめます。 これから星野撮影をはじめたい初心者の方から、手軽に撮影したい上級者のサブ機として、多くの皆様に利用いただけます。
仕様トラッキングレート(追尾モード):恒星/太陽/月/0.5×/2×(駆動範囲60度)/6×(駆動範囲60度)/12×(駆動範囲60度)インターバルタイマーTIMELAPSEモード / 通常モード):恒星(50秒/100秒)/太陽(7秒/14秒)/月(10秒/20秒)/0.5×(15秒/30秒)/2×(3秒/6秒)/6×(2秒/4秒)/12×(1秒/2秒)ウォームホイル:144枚(直径86mm)アルミ合金、ウォームギア:直径13mm高力黄銅オートガイド端子:RJ-12 6pin (ST-4 Type) 寸法(mm)173.5×113.3×96 質量(kg)1 レッド タイプ(極軸望遠鏡)日時設定ワンスター方式 歳差補正目盛付(2012-2032年)南天は「はちぶんぎ座」の4星を使用 実視界7度 モーターエンコーダー内蔵DC Servoモーター(赤経軸のみ) プレートSkyExplorer互換 U3/8カメラオスネジ 連続使用時間(時間)約72(気温20度、恒星時駆動、アルカリ乾電池・インターバルタイマー未使用) 使用電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売) 照明装置ON/OFFスイッチ 明るさ調節可能 三脚取付ねじU3/8カメラメスネジ (U1/4変換アダプター付属) 搭載可能質量(kg)5(パーツ・ウェイト等含む)
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷