無料アプリ「スカイメモ」をダウンロードして、スマートフォンで操作。北極星の位置がピンポイントでわかります。本体にはモードダイヤル(恒星・太陽・月・天体タイムラプス・タイムラプス・ロングタイムラプス)がついていますので、スマートフォンがなくても操作可能。通常、星景撮影で使用する「恒星モード」など合計5つの追尾モードを搭載。恒星以外の撮影(月食時・日食時)に威力を発揮します。通常、星景撮影で使用する「恒星モード」など合計5つの追尾モードを搭載。恒星以外の撮影(月食時・日食時)に威力を発揮します。地上の景色と星空を同じフレームに収めて撮影する星景写真に対応した「0.5倍速追尾モード」搭載。ゆっくりと動く追尾機能により、地上の景色がズレにくく美しい作品に仕上がります。天体タイムラプスモード、タイムラプスモード、長時間タイムラプスモードと3種類のモードが使えます。赤道儀で撮影する上で最も重要なのが極軸のセッティングです。極軸望遠鏡が内蔵していますので、正確な極軸合わせが可能。また、極軸合わせをサポートする、明視野照明装置が標準で付属されています。電源は、単3形アルカリ乾電池4本(別売)を使用。約36時間(設計値)の連続使用が可能。(気温20度、恒星時駆動、アルカリ乾電池)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173.5×113.3×96
質量(g)1230
搭載可能質量(kg)約5(パーツ・ウエイト等含む)
寸法(mm)ウォームギア:直径13、高力黄銅
モーターエンコーダー内蔵DC Servoモーター(赤経軸のみ)
使用電源単3形アルカリ乾電池4本
連続使用時間約36時間(気温20度、恒星時駆動、アルカリ乾電池)
三脚取付ねじU3/8カメラメスネジ (U1/4変換アダプター付属)
仕様トラッキングレート(追尾モード):ダイヤル:恒星/太陽/月/天体タイムラプス/タイムラプス/長時間タイムラプス、アプリ制御:カスタマイズ、ウォームホイル:144枚(直径86mm)アルミ合金、曲軸望遠鏡:日時設定ワンスター方式 歳差補正目盛付(2012-2032年)南天は「はちぶんぎ座」の4星を使用実視界:7度 倍率:5倍、ショートプレート:SkyExplorer互換 U1/4カメラオスネジ
1個
¥49,980
税込¥54,978
49日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。