絞り込み
ブランド
  • LUXO
  • モノタロウ(24)
  • ホーザン(709)
  • オーツカ光学(281)
  • エスコ(223)
  • クリアー光学(162)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(150)
  • ナリカ(150)
  • MIZAR(ミザールテック)(122)
  • ビクセン(112)
  • エッシェンバッハ(112)
  • Kenko(ケンコートキナー)(103)
  • Nikon(ニコン)(98)
  • アズワン(92)
  • カートン(78)
  • マイクロネット(77)
  • 京葉光器(LEAF)(73)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(69)
  • ケニス(63)
  • TRUSCO(61)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](61)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED照明拡大鏡 LFM G2 LUXOLED照明拡大鏡 LFM G2LUXO(2件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
当日出荷
LFM LED G2は、お客様より高い評価を頂いたLFM LEDの後継機種に当たるモデルで、大口径Φ127mmの大径ガラスレンズと、50,000時間(設計値)の寿命を持つ円形状のLED照明、全金属構造のスプリングバランス式フリーアームを装備した最新、軽量の照明拡大鏡です。 レンズは、対象物を照らすのに理想的な円形照明の中心に配置して有り、影の無い拡大像を得ることが出来ます。LED照明は、4000Kの白色LEDを装着し、ステップ式(100-50-0%)の3段階の調光機能を装備しています。LUXO伝統のフリーアームは、垂直、及び水平方向の自在な操作を提供し、最適な位置での保持を可能にします。また、ヘッド部とアームを繋ぐジョイント部の柔軟性は、正確な位置決めをより容易にしています。倍率は固定式レンズの3倍のみのラインナップですが、LUXO-PULを使用する事で、倍率の変更、追加が可能になります。
用途LFM LEDは産業用や、それ以外に精密な拡大鏡を必要とする人にも適した製品です。軽量のため移動が容易であり、取り外し可能なテーブルクランプで設置が可能です。倍率(倍)3仕様演色性(CRI):80質量(kg)約1.5消費電力(W)9.5(実測値)クランプ範囲(mm)0-55方式レンズ:固定式レンズ径(Φmm)Φ127入力電圧(V)100(50/60Hz)・Aプラグアーム長さ(mm)約1000光源白色LED×2セット(レンズ左右に配置)作動距離(mm)3倍/130色温度(K)4000材質(レンズ)光学ガラスRoHS指令(10物質対応)対応ヘッド寸法(mm)195×168調光の可否有り/ステップ式(100-50-0%)反射防止マルチコート設定:設定無し
LED照明拡大鏡 WAVE LUXOLED照明拡大鏡 WAVELUXO
105,800税込116,380
1台
当日出荷から7日以内出荷
2方向から照明するシャドーフリー拡大と、左または右の一方向からの方位照明により、対象物の立体感が強調された拡大像を得ることができます。 アームは長いリーチと、垂直と水平方向の最大の動作を提供し、レンズ部は左右にスイングするため、位置決めの自由度が高く、ふらつくことなく、常に正しい位置に静止することができます。 ランプヘッドとアーム間のジョイントにより、照明とレンズがアーム端に対し、上下、左右、軸回転することにより、正確な位置決めを容易にしています。 一体型LEDモジュールを、レンズに対して左右に配置。左右の照明はON/OFF3-ステップ調光を独立して制御できます。 テーブルクランプが標準で付属。倍率追加のために、4倍、6倍、または10倍の補助吸着レンズをこの拡大鏡に取り付けることができます。 消し忘れ防止のため4または9時間後の自動電源オフの設定をすることができます。
材質(アーム)スチール製 (シェード)アルミ製消費電力(W)17入力AC100V、50-60Hzアーム長さ(mm)約1050光源演色性CRI:80、3-ステップ調光機能付(100-50-0%)レンズサイズ(mm)100×168(最大部)色温度(K)(CCT)4000
Luxo 6d吸引レンズ, ベンチ拡大鏡向け LUXOLuxo 6d吸引レンズ, ベンチ拡大鏡向けLUXO
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 6d吸引レンズ併用可能製品 = ベンチ拡大鏡Luxo卓上拡大鏡サクションレンズ. さらに拡大する必要がある場合は、単にシリコンガスケットのサクションマウントを濡らすだけで、卓上拡大鏡の視野が大きくなります。. 4d (2x)、6d (2.5x)及び10d (3.5x)オプション 2インチのレンズ、総直径2.5インチ 付け外しが容易 Luxo製のKFM、LFM、Wave及びCircusシリーズ向けに設計され、あらゆる拡大鏡で使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
Luxo 10d吸引レンズ, ベンチ拡大鏡向け LUXOLuxo 10d吸引レンズ, ベンチ拡大鏡向けLUXO
14,980税込16,478
1個
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = 10d吸引レンズ併用可能製品 = ベンチ拡大鏡Luxo卓上拡大鏡サクションレンズ. さらに拡大する必要がある場合は、単にシリコンガスケットのサクションマウントを濡らすだけで、卓上拡大鏡の視野が大きくなります。. 4d (2x)、6d (2.5x)及び10d (3.5x)オプション 2インチのレンズ、総直径2.5インチ 付け外しが容易 Luxo製のKFM、LFM、Wave及びCircusシリーズ向けに設計され、あらゆる拡大鏡で使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
Luxo 4d吸引レンズ, ベンチ拡大鏡向け LUXOLuxo 4d吸引レンズ, ベンチ拡大鏡向けLUXO
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 4d吸引レンズ併用可能製品 = ベンチ拡大鏡Luxo卓上拡大鏡サクションレンズ. さらに拡大する必要がある場合は、単にシリコンガスケットのサクションマウントを濡らすだけで、卓上拡大鏡の視野が大きくなります。. 4d (2x)、6d (2.5x)及び10d (3.5x)オプション 2インチのレンズ、総直径2.5インチ 付け外しが容易 Luxo製のKFM、LFM、Wave及びCircusシリーズ向けに設計され、あらゆる拡大鏡で使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
補助レンズ LUXO補助レンズLUXO
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LED照明拡大鏡 KFM LUXOLED照明拡大鏡 KFMLUXO
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷から12日以内出荷
スマートなデザインの堅牢なオールメタル構造で、フリーアームと非常に優れた照明出力を持っています。 アームは長いリーチと、垂直と水平方向の最大の動作を提供し、レンズ部は左右にスイングするため、位置決めの自由度が高く、ふらつくことなく、常に正しい位置に静止することができます。 ランプヘッドとアーム間のジョイントにより、照明とレンズがアーム端に対し、上下、左右、軸回転することにより、正確な位置決めを容易にしています。 高品質なLED照明と、正確で自由度の高い位置決め性能が、シャドーフリーな拡大像と、すぐれた演色性を提供します。 省エネで明るい一体型半円LEDモジュールが2つ装着されています。 テーブルクランプが標準で付属。倍率追加のために、4倍、6倍、または10倍の補助吸着レンズをこの拡大鏡に取り付けることができます。 消し忘れ防止のため4または9時間後の自動電源オフの設定をすることができます。
材質(アーム)スチール製 (シェード)アルミ製消費電力(W)11入力AC100V、50-60Hzアーム長さ(mm)約1050光源演色性CRI:80、無段階調光機能付レンズサイズ(mm)Φ127色温度(K)(CCT)4000RoHS指令(10物質対応)対応
光学測定器