三眼ズーム式実体顕微鏡 LEDリング照明セットアームスシステム11日以内出荷
ズーム比6.8 視野数23 をほこる、グリノー光学系実体顕微鏡の上位機種モデルです。三眼ズーム式タイプと、72個のLEDリング照明とのセットです。
総合倍率6.8~47X付属品白黒プレートストローク(mm)(フォーカシングユニット/上下動)約115質量(kg)約4.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×334×340照明72個LEDリング照明接眼レンズ10X(視野数:23/視度補正付き)ズーム【ズーム比】6.8、【本体】0.68~4.7X光学系グリノー式鏡体機能三眼ズーム鏡筒傾斜角度(°)(鏡筒)35
実体顕微鏡 三眼ズームタイプー標準架台、LEDリング照明セットアームスシステム3日以内出荷
低価格モデルの最も標準的な架台と、高輝度・長寿命の4分割LEDリング照明のセットです。
総合倍率7~45倍セット内容三眼ズーム式実体顕微鏡(AR-Z3TR)、ポール式標準架台、二重巻き4方向独立照射LEDリング照明(LED-R72)質量(kg)4.8作動距離(mm)100接眼レンズ10倍対物レンズ0.7~4.5倍視野20鏡体機能三眼ズーム式架台255×200mm
実体顕微鏡ホーザン税込¥131,780¥119,800