さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(1)
  • MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(48)
  • カートン(32)
  • ナリカ(26)
  • アズワン(21)
  • Nikon(ニコン)(5)
  • マイクロネット(5)
  • ホーザン(4)
  • アームスシステム
  • TRUSCO(3)
  • ヤガミ(2)
  • ブランドをもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円(3)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

光学測定器 :「双眼 顕微鏡」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
実体顕微鏡 双眼ズームタイプー標準架台、LEDリング照明セット アームスシステム実体顕微鏡 双眼ズームタイプー標準架台、LEDリング照明セットアームスシステム(1件のレビュー)
85,980税込94,578
1セット
当日出荷
低価格モデルの最も標準的な架台と、長寿命のLEDリング照明のセットです。
総合倍率7~45倍セット内容双眼ズーム式実体顕微鏡(AR-Z2)、ポール式標準架台、二重巻きLEDリング照明(LED-R48)質量(kg)4.1作動距離(mm)100接眼レンズ10倍対物レンズ0.7~4.5倍視野20鏡体機能双眼ズーム式架台200×255×27
双眼ズーム式実体顕微鏡 LEDリング照明セット アームスシステム双眼ズーム式実体顕微鏡 LEDリング照明セットアームスシステム
97,980税込107,778
1セット
当日出荷
ズーム比6.5 視野数22 を実現しつつ価格を抑えた、双眼ズーム式実体顕微鏡です。 さまざまな観察環境に対応できる、コストパフォーマンスの優れた実体顕微鏡と、48個のLEDリング照明とのセットです。
総合倍率7~45X付属品白黒プレートストローク(mm)(フォーカシングユニット/上下動)約40質量(kg)約4.5高さ(mm)(最大試料)145寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×300×310作動距離(mm)110照明48個LEDリング照明接眼レンズ10X(視野数:22/視度補正付き)ズーム【ズーム比】6.5、【本体】0.7~4.5X光学系グリノー式鏡体機能双眼ズーム鏡筒架台小型ポール式傾斜角度(°)(鏡筒)40
生物顕微鏡 アームスシステム生物顕微鏡アームスシステム
87,980税込96,778
1台
9日以内出荷
仕様コンデンサー:アッペ式 N.A.1.25、レボルバー:4孔レボルバー付属品電源ケーブル・ダストカバーストローク(mm)粗微動(上下動部):16寸法(mm)XYステージ:寸法120×110、移動範囲70×22消費電力(W)1(LED 電源100-240V)角度(°)双眼鏡筒:傾斜角30、水平方向回転角360本体質量(kg)3.5眼幅調整範囲(mm)48-75接眼レンズWF10X/18mm対物レンズ4X/0.10[WD:36.5]、10X/0.25[WD:0.76]、40X(S)/0.66[WD:0.53]、100X(S)/1.25(Oil)[WD:0.13]RoHS指令(10物質対応)対応
双眼ズーム式実体顕微鏡 LEDリング照明セット アームスシステム双眼ズーム式実体顕微鏡 LEDリング照明セットアームスシステム
129,800税込142,780
1セット
11日以内出荷
ズーム比6.8 視野数23 をほこる、グリノー光学系実体顕微鏡の上位機種モデルです。双眼ズーム式タイプと、72個のLEDリング照明とのセットです。
総合倍率6.8~47X付属品白黒プレートストローク(mm)(フォーカシングユニット/上下動)約40質量(kg)約4.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×334×340照明72個LEDリング照明接眼レンズ10X(視野数:23/視度補正付き)ズーム【ズーム比】6.8、【本体】0.68~4.7X光学系グリノー式鏡体機能三眼ズーム鏡筒傾斜角度(°)(鏡筒)35
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら