光学測定器 :「実体顕微鏡用LED」の検索結果
こんなお得な商品も!

実体顕微鏡用LEDリング照明 USBタイプ
モノタロウ
¥3,500
税込¥3,850
LED-R72の機能をシンプルにしてお求めやすい価格を追求した、LED48個タイプ。
付属の専用拡散板を取り付けた場合でも、通常観察に十分な明るさを確保できる、LEDリング照明装置のエントリーモデルです。
付属品専用拡散板(取り外し可能)
電源(V)AC100-240、50/60Hz 0.3A
消費電力(W)5
スイッチ電源ON/OFFスイッチ
色温度(K)6500
取付穴径(Φmm)35~60
動作環境(気温)5~30℃、(湿度)60%未満、W.D.55mm以上
取付け方法3点ネジ留め
照度(Lux)最大40000以上(W.D. 100mm、 専用付属拡散板取付時)
光色白色
調光方式調光可能
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ズーム比6.5 視野数22 を実現しつつ価格を抑えた、双眼ズーム式実体顕微鏡です。
さまざまな観察環境に対応できる、コストパフォーマンスの優れた実体顕微鏡と、48個のLEDリング照明とのセットです。
総合倍率7~45X
付属品白黒プレート
ストローク(mm)(フォーカシングユニット/上下動)約40
質量(kg)約4.5
高さ(mm)(最大試料)145
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×300×310
作動距離(mm)110
照明48個LEDリング照明
接眼レンズ10X(視野数:22/視度補正付き)
ズーム【ズーム比】6.5、【本体】0.7~4.5X
光学系グリノー式
鏡体機能双眼ズーム鏡筒
架台小型ポール式
傾斜角度(°)(鏡筒)40
1セット
¥97,980
税込¥107,778
当日出荷
二重巻きLED照明のLED数を72個まで大幅に増やしたことで、実体顕微鏡での観察時にメーカー従来品より高い照度を確保できます。
省電力長寿命高輝度を兼ね備えた、LEDリング照明装置。蛍光灯リング照明からの乗り換えに、反射効率の低いサンプルに、高倍での観察時に最適です。
照明ユニットからコントロールユニットまでのケーブルの長さは840mm。十分な作業性を確保できます。
付属品専用拡散板(取り外し可能)
電源(V)AC100-240、50/60Hz 0.3A
消費電力(W)7.2
スイッチ電源ON/OFFスイッチ、 4方向独立照射ON/OFFスイッチ
色温度(K)6500
取付穴径(Φmm)30~60
動作環境(気温)5~30℃、(湿度)60%未満、W.D.55mm以上
取付け方法3点ネジ留め
照度(Lux)最大50000以上(W.D. 100mm、 専用付属拡散板取付時)
光色白色
調光方式調光可能
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
ズーム比6.8 視野数23 をほこる、グリノー光学系実体顕微鏡の上位機種モデルです。双眼ズーム式タイプと、72個のLEDリング照明とのセットです。
総合倍率6.8~47X
付属品白黒プレート
ストローク(mm)(フォーカシングユニット/上下動)約40
質量(kg)約4.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×334×340
照明72個LEDリング照明
接眼レンズ10X(視野数:23/視度補正付き)
ズーム【ズーム比】6.8、【本体】0.68~4.7X
光学系グリノー式
鏡体機能三眼ズーム鏡筒
傾斜角度(°)(鏡筒)35
ズーム比6.8 視野数23 をほこる、グリノー光学系実体顕微鏡の上位機種モデルです。三眼ズーム式タイプと、72個のLEDリング照明とのセットです。
総合倍率6.8~47X
付属品白黒プレート
ストローク(mm)(フォーカシングユニット/上下動)約115
質量(kg)約4.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×334×340
照明72個LEDリング照明
接眼レンズ10X(視野数:23/視度補正付き)
ズーム【ズーム比】6.8、【本体】0.68~4.7X
光学系グリノー式
鏡体機能三眼ズーム鏡筒
傾斜角度(°)(鏡筒)35
低価格モデルの最も標準的な架台と、長寿命のLEDリング照明のセットです。
総合倍率7~45倍
セット内容双眼ズーム式実体顕微鏡(AR-Z2)、ポール式標準架台、二重巻きLEDリング照明(LED-R48)
質量(kg)4.1
作動距離(mm)100
接眼レンズ10倍
対物レンズ0.7~4.5倍
視野20
鏡体機能双眼ズーム式
架台200×255×27
1セット
¥85,980
税込¥94,578
当日出荷
低価格モデルの最も標準的な架台と、高輝度・長寿命の4分割LEDリング照明のセットです。
総合倍率7~45倍
セット内容三眼ズーム式実体顕微鏡(AR-Z3TR)、ポール式標準架台、二重巻き4方向独立照射LEDリング照明(LED-R72)
質量(kg)4.8
作動距離(mm)100
接眼レンズ10倍
対物レンズ0.7~4.5倍
視野20
鏡体機能三眼ズーム式
架台255×200mm
1セット
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。