絞り込み
ブランド
  • アームスシステム
  • モノタロウ(24)
  • SK(新潟精機)(54)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(70)
  • カネテック(1)
  • ホーザン(709)
  • オーツカ光学(273)
  • エスコ(218)
  • クリアー光学(170)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(152)
  • MIZAR(ミザールテック)(124)
  • ビクセン(120)
  • エッシェンバッハ(120)
  • Kenko(ケンコートキナー)(106)
  • ナリカ(105)
  • Nikon(ニコン)(102)
  • アズワン(92)
  • カートン(80)
  • マイクロネット(77)
  • 京葉光器(LEAF)(73)
  • ケニス(67)
倍率(倍)
  • 45(3)
  • 47(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(5)
  • 100,000円以上(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

光学測定器 :「測定器」の検索結果

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
生物顕微鏡 アームスシステム生物顕微鏡アームスシステム
87,980税込96,778
1台
9日以内出荷
仕様コンデンサー:アッペ式 N.A.1.25、レボルバー:4孔レボルバー付属品電源ケーブル・ダストカバーストローク(mm)粗微動(上下動部):16寸法(mm)XYステージ:寸法120×110、移動範囲70×22消費電力(W)1(LED 電源100-240V)角度(°)双眼鏡筒:傾斜角30、水平方向回転角360本体質量(kg)3.5眼幅調整範囲(mm)48-75接眼レンズWF10X/18mm対物レンズ4X/0.10[WD:36.5]、10X/0.25[WD:0.76]、40X(S)/0.66[WD:0.53]、100X(S)/1.25(Oil)[WD:0.13]RoHS指令(10物質対応)対応
ディスプレイ一体型フルHDカメラ アームスシステムディスプレイ一体型フルHDカメラアームスシステム
189,800税込208,780
1個
8日以内出荷
顕微鏡のCマウントに接続したら、すぐ観察・静止画像の保存・動画保存が可能です。 本体に二次元計測機能も搭載しているので特別なソフトのインストールなども必要なく、マウス操作で直観的に、計測機能をお使いいただけます。
仕様(インター フェイス)HDMI出力(1080p)×1/USB2.0×2(操作用マウス・USBメモリー接続用)、(有効画素)(カメラ)2592×1944サイズ(ピクセル)2μm×2μm電源DC12V 2A/AC100-240V 50/60Hz(ACアダプター付属)機能二次元計測機能 /ズーム表示/スケール表示 /電子ライン表示/画像反転表示/静止画保存(BMP.JPEG選択可 2592×1944)/計測機能内のスクリーンキャプチャでの静止画保存(JPEGのみ 1920×1080)/動画保存(AVI 1920×1080 30fps)構成(製品)カメラ本体×1/カメラ用ACアダプター×1/USBメモリー×1(※試供品)/USBマウス×1(※試供品)ディスプレイ(液晶)11.6インチ/1920×1080/30fps撮像素子1/2.8インチCMOS言語表示英語・中国語(簡体字・繁体字)の 3種から選択切替式(日本語無し)アズワン品番3-3339-41マウント(カメラ)Cマウント
三眼生物顕微鏡 アームスシステム三眼生物顕微鏡アームスシステム
169,800税込186,780
1台
9日以内出荷
Cマウント0.5X付属の、三眼生物顕微鏡です。
鏡筒形式三眼鏡筒(ジーデントップ型)光路切替無し(接眼20:三眼80)仕様4孔レボルバー付属品0.5×Cマウント消費電力(W)3 LED 電源:100V-240V眼幅調整範囲(mm)48~75接眼レンズWF10X/20mm (ハイアイポイント)対物レンズPLAN 4X/0.10、PLAN 10X/0.25、PLAN 40X/0.66(S)、PLAN 100X/1.25(S,Oil)スライダの微動上下量(mm)ストローク: 20(微動:2μm/目盛り)傾斜角度(°)30コンデンサー(開口数)N.A.1.25ステージ寸法(mm)143×110、移動範囲:76×50
高輝度ダブルアームLED照明装置 アームスシステム高輝度ダブルアームLED照明装置アームスシステム
39,980税込43,978
1台
当日出荷
光源位置を自由に変えたい場合や、リング照明装置が取り付けられない顕微鏡での観察時に最適な、ダブルアーム型のLED照明装置です。 コントローラー部に、調光調整フェーダーと、照明On/Offスイッチを搭載し、取り回ししやすい長さのライトガイド長です。
付属品電源アダプター長さ(mm)(ライトガイド/本体取付部から)580寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台座:106×140×(奥側)70/(手前側)35照度(Lux)35,000以上(10cm離れた場所で)
三眼ズーム式実体顕微鏡 LEDリング照明セット アームスシステム三眼ズーム式実体顕微鏡 LEDリング照明セットアームスシステム
159,800税込175,780
1セット
11日以内出荷
ズーム比6.8 視野数23 をほこる、グリノー光学系実体顕微鏡の上位機種モデルです。三眼ズーム式タイプと、72個のLEDリング照明とのセットです。
総合倍率6.8~47X付属品白黒プレートストローク(mm)(フォーカシングユニット/上下動)約115質量(kg)約4.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×334×340照明72個LEDリング照明接眼レンズ10X(視野数:23/視度補正付き)ズーム【ズーム比】6.8、【本体】0.68~4.7X光学系グリノー式鏡体機能三眼ズーム鏡筒傾斜角度(°)(鏡筒)35
双眼ズーム式実体顕微鏡 LEDリング照明セット アームスシステム双眼ズーム式実体顕微鏡 LEDリング照明セットアームスシステム
129,800税込142,780
1セット
11日以内出荷
ズーム比6.8 視野数23 をほこる、グリノー光学系実体顕微鏡の上位機種モデルです。双眼ズーム式タイプと、72個のLEDリング照明とのセットです。
総合倍率6.8~47X付属品白黒プレートストローク(mm)(フォーカシングユニット/上下動)約40質量(kg)約4.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×334×340照明72個LEDリング照明接眼レンズ10X(視野数:23/視度補正付き)ズーム【ズーム比】6.8、【本体】0.68~4.7X光学系グリノー式鏡体機能三眼ズーム鏡筒傾斜角度(°)(鏡筒)35
双眼ズーム式実体顕微鏡 LEDリング照明セット アームスシステム双眼ズーム式実体顕微鏡 LEDリング照明セットアームスシステム
97,980税込107,778
1セット
当日出荷
ズーム比6.5 視野数22 を実現しつつ価格を抑えた、双眼ズーム式実体顕微鏡です。 さまざまな観察環境に対応できる、コストパフォーマンスの優れた実体顕微鏡と、48個のLEDリング照明とのセットです。
総合倍率7~45X付属品白黒プレートストローク(mm)(フォーカシングユニット/上下動)約40質量(kg)約4.5高さ(mm)(最大試料)145寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×300×310作動距離(mm)110照明48個LEDリング照明接眼レンズ10X(視野数:22/視度補正付き)ズーム【ズーム比】6.5、【本体】0.7~4.5X光学系グリノー式鏡体機能双眼ズーム鏡筒架台小型ポール式傾斜角度(°)(鏡筒)40
倒立型金属顕微鏡 アームスシステム倒立型金属顕微鏡アームスシステム
219,800税込241,780
1台
35日以内出荷
最高のコストパフォーマンスを実現した小型倒立顕微鏡。
照明LED照明装置ステージプレートXYステージ接眼レンズ10X(視野数18)対物レンズ5X10X50X
PCモニターダイレクトカメラ アームスシステムPCモニターダイレクトカメラアームスシステム
76,980税込84,678
1台
5日以内出荷
PCモニターに直接接続可能な、CマウントPCモニターダイレクトカメラです。操作用のPCは必要ありません。 カメラ本体にUSBマウスとPCモニターへのD-Sub15ピンケーブルを接続し、付属の電源ケーブルを差し込むと、すぐにご利用いただけます。 1920×1080の出力解像度をサポートしています。
セット内容カメラ本体×1、ACアダプター(入力:AC100-240V(50/60Hz)0.45A、出力:12V/1.0A)×1、SDカード(SDHCメモリーカード)×1、USBマウス×1質量(kg)280本体寸法(mm)約84×74×47(突起部含まず)有効画素数1920×1080インターフェースVGA出力(アナログRGB):1920×1080/1280×1024/1280×720/1024×768(モニター接続時にカメラ調整メニューで手動設定)、USB2.0出力(操作用マウス接続用)撮像素子1/2.86インチ・CMOS言語表示英語マウントCマウント調整機能露光:自動・手動、ホワイトバランス:自動・手動、10倍デジタルズーム、水平・垂直反転、グレイ表示、クロスライン:縦横1~8本ずつ表示・非表示洗濯、静止画・動画保存フレームレート30fps
実体顕微鏡用二重巻きLEDリング照明装置 アームスシステム実体顕微鏡用二重巻きLEDリング照明装置アームスシステム(9件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
LED-R72の機能をシンプルにしてお求めやすい価格を追求した、LED48個タイプ。 付属の専用拡散板を取り付けた場合でも、通常観察に十分な明るさを確保できる、LEDリング照明装置のエントリーモデルです。
付属品専用拡散板(取り外し可能)電源(V)AC100-240、50/60Hz 0.3A消費電力(W)5スイッチ電源ON/OFFスイッチ色温度(K)6500取付穴径(Φmm)35~60動作環境(気温)5~30℃、(湿度)60%未満、W.D.55mm以上取付け方法3点ネジ留め照度(Lux)最大40000以上(W.D. 100mm、 専用付属拡散板取付時)光色白色調光方式調光可能
実体顕微鏡用二重巻き4方向独立照射型LEDリング照明装置 アームスシステム実体顕微鏡用二重巻き4方向独立照射型LEDリング照明装置アームスシステム(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
二重巻きLED照明のLED数を72個まで大幅に増やしたことで、実体顕微鏡での観察時にメーカー従来品より高い照度を確保できます。 省電力長寿命高輝度を兼ね備えた、LEDリング照明装置。蛍光灯リング照明からの乗り換えに、反射効率の低いサンプルに、高倍での観察時に最適です。 照明ユニットからコントロールユニットまでのケーブルの長さは840mm。十分な作業性を確保できます。
付属品専用拡散板(取り外し可能)電源(V)AC100-240、50/60Hz 0.3A消費電力(W)7.2スイッチ電源ON/OFFスイッチ、 4方向独立照射ON/OFFスイッチ色温度(K)6500取付穴径(Φmm)30~60動作環境(気温)5~30℃、(湿度)60%未満、W.D.55mm以上取付け方法3点ネジ留め照度(Lux)最大50000以上(W.D. 100mm、 専用付属拡散板取付時)光色白色調光方式調光可能
実体顕微鏡 三眼ズームタイプー標準架台、LEDリング照明セット アームスシステム実体顕微鏡 三眼ズームタイプー標準架台、LEDリング照明セットアームスシステム
99,980税込109,978
1セット
3日以内出荷
低価格モデルの最も標準的な架台と、高輝度・長寿命の4分割LEDリング照明のセットです。
総合倍率7~45倍セット内容三眼ズーム式実体顕微鏡(AR-Z3TR)、ポール式標準架台、二重巻き4方向独立照射LEDリング照明(LED-R72)質量(kg)4.8作動距離(mm)100接眼レンズ10倍対物レンズ0.7~4.5倍視野20鏡体機能三眼ズーム式架台255×200mm
実体顕微鏡 双眼ズームタイプー標準架台、LEDリング照明セット アームスシステム実体顕微鏡 双眼ズームタイプー標準架台、LEDリング照明セットアームスシステム(1件のレビュー)
85,980税込94,578
1セット
当日出荷
低価格モデルの最も標準的な架台と、長寿命のLEDリング照明のセットです。
総合倍率7~45倍セット内容双眼ズーム式実体顕微鏡(AR-Z2)、ポール式標準架台、二重巻きLEDリング照明(LED-R48)質量(kg)4.1作動距離(mm)100接眼レンズ10倍対物レンズ0.7~4.5倍視野20鏡体機能双眼ズーム式架台200×255×27
光学測定器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら