仕様コンデンサー:アッペ式 N.A.1.25、レボルバー:4孔レボルバー
付属品電源ケーブル・ダストカバー
ストローク(mm)粗微動(上下動部):16
寸法(mm)XYステージ:寸法120×110、移動範囲70×22
消費電力(W)1(LED 電源100-240V)
角度(°)双眼鏡筒:傾斜角30、水平方向回転角360
本体質量(kg)3.5
眼幅調整範囲(mm)48-75
接眼レンズWF10X/18mm
対物レンズ4X/0.10[WD:36.5]、10X/0.25[WD:0.76]、40X(S)/0.66[WD:0.53]、100X(S)/1.25(Oil)[WD:0.13]
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥87,980
税込¥96,778
9日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。