光学測定器 :「ニコン 実体顕微鏡 ファーブル」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
<同時3視野>ズーム式実体顕微鏡 伸太T(3年保証) マイクロネット 動画あり
・光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行えます(同時3視野)。・焦点調整と光軸調整機能がついた独自Cマウント鏡筒を搭載。・目で見る像とモニター上の像のピントと中心位置を一致させることができます。・広いWD(110mm)で作業がしやすい。・安心の3年保証。・同時三視野・同時三眼はマイクロネットの登録商標です
用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます 質量(kg)顕微鏡:6 タイプ三眼-ウルトラCマウント(1倍) 定格入力電圧(V)AC100-240 ポール高さ(mm)280 ベース寸法(mm)W210×D270 接眼レンズ10倍(視野数22) 接眼部傾斜角(°)45 保証期間3年(顕微鏡) ポール径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
179,800 税込197,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

4方向独立照射型LEDリング照明。 本体スイッチで点灯箇所の切り替え・ON/OFF・調光が可能です。別体コントローラーが不要で省スペース。 Φ60mm以下で取付可能。3点止め。
用途斜め方向からの照射で傷や凹凸の観察がしやすくなります
1台ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

あらゆる実体顕微鏡に取り付け可能。高輝度・純白色LEDのシャープな光は部品検査に最適。調光可能(0-100%)。卓上コントローラー不要の省スペース設計。1重巻きLEDは発熱が少なく長寿命・省エネ設計。さらに万が一の故障にも迅速に対応する、最長2年間のスピード修理保証付き。
用途実体顕微鏡を使った検査/観察の必需品。観察物を明るく照明します。 消費電力(W)2.4(省エネ設計) 色温度(K)約8000(温暖色フィルター使用時:約5000) 点灯方式PWM(光量可変範囲0-100%) 取付径(Φmm)40-61(6070-AD使用時:60-70)
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)