さらに商品を絞り込む
  • サンワダイレクト(2)
  • アズワン(4)
  • MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(10)
  • ビクセン(9)
  • レッキス工業(4)
  • マイクロネット
  • 日機(2)
  • ブロードウォッチ(2)
  • Kenko(ケンコートキナー)(2)
  • TIME(2)
  • ブランドをもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(1)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

光学測定器 :「写真撮影用」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
顕微鏡用iPhone取付アダプター インターレンズ MR-6iシリーズ マイクロネット顕微鏡用iPhone取付アダプター インターレンズ MR-6iシリーズマイクロネット
89,980税込98,978
1セット
5日以内出荷
顕微鏡にiPhoneを取り付け、顕微鏡撮影をするための光学レンズアダプターです<br />各iPhoneごとに専用のiPhoneケースを用意(アダプターにつき1種付属)<br />独自の脱着機構で、アダプターへの取付が片手で簡単に行えます<br />顕微鏡の接眼レンズ部(内径30mm/23.2mm)、Cマウント(オプション使用)に取り付け可能<br />顕微鏡撮影に特化した各種アプリをご用意(ご利用にはアダプターに付属のシリアルが必要です)<br />写真・動画撮影 / スケール表示 / 画像にメモ / タッチレスシャッター機能など搭載の顕微鏡撮影用カメラアプリ i-NTER SHOT2(インターショット2)<無料><br />手前から奥までピントがあった画像を自動合成撮影できるカメラアプリ 多層フォーカス<無料>
仕様●iPhone14に対応した専用ケースが付属●取付け直径:30mm(スーパースリーブ装着時)/23.2mm(スーパースリーブ未装着)●三眼鏡筒への取付け:Cマウント(オプションのCマウントスリーブを併用ください)アズワン品番67-2507-93
顕微鏡用デジカメ撮影システム OM SYSTEM TG-7使用 TG-7スーパーシステム マイクロネット顕微鏡用デジカメ撮影システム OM SYSTEM TG-7使用 TG-7スーパーシステムマイクロネット
179,800税込197,780
1セット
4日以内出荷
・OM SYSTEM(オリンパス)製コンパクトデジタルカメラ TG-7と、顕微鏡撮影用アダプターのセットです ・デジカメならではの簡単操作で手軽に顕微鏡撮影が可能になります ・カメラとアダプターの着脱が簡単で、顕微鏡撮影と一般撮影を手軽に行き来できるのが特徴です ・カメラ単体での超接写撮影が可能な「顕微鏡撮影モード」搭載 ・アプリを使ってタブレット・スマートフォン上でライブビュー撮影が可能です ・防水・防塵・耐衝撃性能に優れ、研究・産業などさまざまな現場で安心してご使用いただけます ・Cマウント鏡筒に取り付けできます(レンズ無し/1倍のCマウント推奨) ・接眼レンズ部 内径30.0mm、内径23.2mmに取り付けできます ・JIS規格鏡筒(内径23.2mm/外径25mm)への取り付けには「JIS鏡筒顕微鏡取り付け用スリーブ NY-JIS」が必要です ・オリンパス製写真鏡筒およびBH顕微鏡三眼鏡筒への取り付けには「オリンパス顕微鏡取り付け用スリーブ NY-BH」が必要です ・カメラ本体は顕微鏡撮影用に特化した推奨モードに設定済み ・ACアダプター対応で電池残量を気にせず使用できます(別売) ・ワイヤレスリモコン対応で手ブレを気にせず撮影できます(別売)
用途・顕微鏡像の静止画・動画記録に記録媒体SDカード動画最大4K画質画素数1200万画素リモコン対応インターフェイスUSB-C
OM SYSTEM製デジカメ TG-7顕微鏡撮影システム マイクロネットOM SYSTEM製デジカメ TG-7顕微鏡撮影システムマイクロネット
167,800税込184,580
1セット
4日以内出荷
・OM SYSTEM(オリンパス)製コンパクトデジタルカメラ TG-7と、顕微鏡撮影用アダプターのセットです<br />・デジカメならではの簡単操作で手軽に顕微鏡撮影が可能になります<br />・カメラとアダプターの着脱が簡単で、顕微鏡撮影と一般撮影を手軽に行き来できるのが特徴です<br />・カメラ単体での超接写撮影が可能な「顕微鏡撮影モード」搭載<br />・アプリを使ってタブレット・スマートフォン上でライブビュー撮影が可能です<br />・防水・防塵・耐衝撃性能に優れ、研究・産業などさまざまな現場で安心してご使用いただけます<br />・Cマウント鏡筒に取り付けできます(レンズ無し/1倍のCマウント推奨)<br />・接眼レンズ部 内径30.0mm、内径23.2mmに取り付けできます<br />・JIS規格鏡筒(内径23.2mm/外径25mm)への取り付けには「JIS鏡筒顕微鏡取り付け用スリーブ NY-JIS」が必要です<br />・オリンパス製写真鏡筒およびBH顕微鏡三眼鏡筒への取り付けには「オリンパス顕微鏡取り付け用スリーブ NY-BH」が必要です<br />・カメラ本体は顕微鏡撮影用に特化した推奨モードに設定済み<br />・ACアダプター対応で電池残量を気にせず使用できます<br />・ワイヤレスリモコン対応で手ブレを気にせず撮影できます
用途・顕微鏡像の静止画・動画記録に内容オリンパス製デジタルカメラ Tough TG-7(充電済み・推奨モード設定済み)、USBケーブル、USB充電器、SDカード、NY-TGV(アダプター本体)、スーパースリーブ(Φ30mm変換)、Cマウント固定スリーブ、取扱い・取付け説明書外部出力モニター:HDMI記録媒体SDカード動画最大4K画質画素数1200万画素インターフェイスUSB-Cモニターサイズ3.0型液晶
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら