双眼ズーム式実体顕微鏡 パクっ太61(3年保証)マイクロネット4日以内出荷
・最も標準的で普及率の高い双眼ズーム式実体顕微鏡・総合倍率:6.7~45倍(ズーム比 6.7)・WD(作動距離): 110mm・研究用途・産業用途など幅広い現場にオススメ・安心の3年保証付き
用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます質量(kg)顕微鏡:4.3タイプ双眼定格入力電圧(V)AC100-240ポール高さ(mm)280ベース寸法(mm)W210×D270接眼レンズ10倍(視野数22)接眼部傾斜角(°)45保証期間3年(顕微鏡)ポール径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
<同時3視野>ズーム式実体顕微鏡 伸太T(3年保証)マイクロネット4日以内出荷
・光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行えます(同時3視野)・焦点調整と光軸調整機能がついた独自Cマウント鏡筒を搭載・目で見る像とモニター上の像のピントと中心位置を一致させることができます・広いWD(110mm)で作業がしやすい・安心の3年保証・同時三視野・同時三眼はマイクロネットの登録商標です
用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます質量(kg)顕微鏡:6タイプ三眼-ウルトラCマウント(1倍)定格入力電圧(V)AC100-240ポール高さ(mm)280ベース寸法(mm)W210×D270接眼レンズ10倍(視野数22)接眼部傾斜角(°)45保証期間3年(顕微鏡)ポール径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
Cマウント三眼ズーム式実体顕微鏡 三太C(3年保証)マイクロネット4日以内出荷
・標準型ズーム式実体顕微鏡にCマウント三眼鏡筒を搭載したモデルです・各種Cマウント規格カメラを取り付け可能・さらにJIS鏡筒(内径23.2mm)が付属し、Cマウントと付け替えが可能。アダプターや中間レンズをご使用いただけます・安心の3年保証付き
用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます質量(kg)顕微鏡:5タイプ三眼-Cマウント(1倍)・JIS鏡筒(内径23.2mm)定格入力電圧(V)AC100-240ポール高さ(mm)280ベース寸法(mm)W210×D270接眼レンズ10倍(視野数20)接眼部傾斜角(°)45保証期間3年(顕微鏡)ポール径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(3年保証)マイクロネット4日以内出荷
・最も使いやすい標準的なズーム式実体顕微鏡・部品検査や精密加工等に最適・安心の3年保証付き
用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます質量(kg)顕微鏡:4.7タイプ双眼定格入力電圧(V)AC100-240ポール高さ(mm)280ベース寸法(mm)W210×D270接眼レンズ10倍(視野数20)接眼部傾斜角(°)45保証期間3年(顕微鏡)ポール径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
<USBカメラ専用>同時三視野ズーム式実体顕微鏡 三太T-GPマイクロネット4日以内出荷
・0.5倍レンズ入りCマウント搭載でUSBカメラの使用に最適・光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行える同時3視野設計・標準的で扱いやすい7~45倍ズーム式・複数人で使用する現場でも安心のズームロック機能搭載・安心の3年保証・同時三視野・同時三眼はマイクロネットの登録商標です
用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます質量(kg)顕微鏡:4.8タイプ三眼-Cマウント(0.5倍)定格入力電圧(V)AC100-240ポール高さ(mm)280ベース寸法(mm)W210×D270接眼レンズ10倍(視野数20)接眼部傾斜角(°)45保証期間3年(顕微鏡)ポール径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
<モニターアーム取付>実体顕微鏡シリーズマイクロネット4日以内出荷
・VESAマウンター[VEM-1]を標準搭載した実体顕微鏡・VESA規格のモニターアームに取り付けて、アーム式実体顕微鏡としてご使用いただけます・実体顕微鏡をVESA規格(100x100)のモニターアームに取り付けできます・市販の汎用モニターアームを使用することで安価にアーム型実体顕微鏡を構成できます・握りやすいラバーグリップ付きで取り回しがしやすい・上下焦点調整機構付き・安心の3年保証付き・標準ポールスタンドも付属
用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です接眼部傾斜角(°)45保証期間3年(顕微鏡)
<MyDeskシリーズ><USBカメラ専用>同時3視野ズーム式実体顕微鏡 三太T-GP(アーム式)マイクロネット4日以内出荷
・USBカメラの使用に最適な0.5倍Cマウント鏡筒搭載のアーム式実体顕微鏡・光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行える同時3視野設計・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい・上下焦点調整機構付き・センサーの小さなUSBカメラでも広視野で観察できます・デジカメやスマートフォンの取り付けには適しません・安心の3年保証付き・標準ポールスタンドも付属
用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です長さ(mm)アーム繰り出し:950質量(kg)顕微鏡+アーム:8.3タイプ三眼-Cマウント(0.5倍)最高高さ(mm)対物レンズ下:400接眼レンズ10倍(視野数20)接眼部傾斜角(°)45固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで)保証期間3年(顕微鏡)
<MyDeskシリーズ>ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(アーム式)マイクロネット4日以内出荷
・標準的で使いやすいアーム式双眼実体顕微鏡・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい・上下焦点調整機構付き・最も使いやすい標準的なズーム式実体顕微鏡・安心の3年保証付き・標準ポールスタンドも付属
用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です長さ(mm)アーム繰り出し:950質量(kg)顕微鏡+アーム:8.6タイプ双眼最高高さ(mm)対物レンズ下:400接眼レンズ10倍(視野数20)接眼部傾斜角(°)45固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで)保証期間3年(顕微鏡)
<MyDeskシリーズ>Cマウントズーム式実体顕微鏡 三太C(アーム式)マイクロネット4日以内出荷
・Cマウント鏡筒を搭載したアーム式実体顕微鏡・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい・上下焦点調整機構付き・各種USBカメラやデジカメ/スマートフォンアダプターを取り付け可能・JIS鏡筒(内径23.2mm)が付属しCマウントと付け替えが可能・安心の3年保証付き・標準ポールスタンドも付属
用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です長さ(mm)アーム繰り出し:950質量(kg)顕微鏡+アーム:8.7タイプ三眼-Cマウント(1倍)・JIS鏡筒(内径23.2mm)最高高さ(mm)対物レンズ下:400接眼レンズ10倍(視野数20)接眼部傾斜角(°)45固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで)保証期間3年(顕微鏡)
<MyDeskシリーズ><ウルトラCマウント搭載>同時3視野ズーム式実体顕微鏡 伸太T(アーム式)マイクロネット4日以内出荷
・ウルトラCマウント鏡筒を搭載したアーム式実体顕微鏡・デジカメやスマートフォンの取り付けに最適・光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行える同時3視野設計・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい・上下焦点調整機構付き・同焦点調整と同軸調整機能がついたウルトラCマウント鏡筒を搭載・目で見る像とモニター上の像のピントと中心位置を一致させることができます・安心の3年保証付き・標準ポールスタンドも付属
用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です長さ(mm)アーム繰り出し:950質量(kg)顕微鏡+アーム:9タイプ三眼-ウルトラCマウント(1倍)最高高さ(mm)対物レンズ下:360接眼レンズ10倍(視野数22)接眼部傾斜角(°)45固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで)保証期間3年(顕微鏡)
<USBカメラ専用>同時三視野ズーム式実体顕微鏡 三太T-GP YS03T-GPシリーズマイクロネット5日以内出荷
0.5倍レンズ入りCマウント搭載でUSBカメラの使用に最適光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行える同時3視野設計標準的で扱いやすい7~45倍ズーム式複数人で使用する現場でも安心のズームロック機能搭載安心の3年保証同時三視野・同時三眼はマイクロネットの登録商標です部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます
仕様【三眼部】Cマウント(1倍)【変倍方式】ズーム式セット内容顕微鏡本体、ステージ、フォーカスマウント、接眼レンズ(10倍/20)x2、防塵カバー、LEDリング照明SIMPLE5、照明用ACアダプター、クリップミラー(1個)消費電力(W)【照明】2.4(省エネ設計)定格入力電圧(V)【照明】AC100-240総合倍率7~45倍作動距離(mm)(W.D.)100保証期間【顕微鏡】3年照度(Lux)最大:15000以上アズワン品番68-5365-51
OM SYSTEM製デジカメ TG-7顕微鏡撮影システムマイクロネット4日以内出荷
・OM SYSTEM(オリンパス)製コンパクトデジタルカメラ TG-7と、顕微鏡撮影用アダプターのセットです・デジカメならではの簡単操作で手軽に顕微鏡撮影が可能になります・カメラとアダプターの着脱が簡単で、顕微鏡撮影と一般撮影を手軽に行き来できるのが特徴です・カメラ単体での超接写撮影が可能な「顕微鏡撮影モード」搭載・アプリを使ってタブレット・スマートフォン上でライブビュー撮影が可能です・防水・防塵・耐衝撃性能に優れ、研究・産業などさまざまな現場で安心してご使用いただけます・Cマウント鏡筒に取り付けできます(レンズ無し/1倍のCマウント推奨)・接眼レンズ部 内径30.0mm、内径23.2mmに取り付けできます・JIS規格鏡筒(内径23.2mm/外径25mm)への取り付けには「JIS鏡筒顕微鏡取り付け用スリーブ NY-JIS」が必要です・オリンパス製写真鏡筒およびBH顕微鏡三眼鏡筒への取り付けには「オリンパス顕微鏡取り付け用スリーブ NY-BH」が必要です・カメラ本体は顕微鏡撮影用に特化した推奨モードに設定済み・ACアダプター対応で電池残量を気にせず使用できます(別売)・ワイヤレスリモコン対応で手ブレを気にせず撮影できます(別売)
用途・顕微鏡像の静止画・動画記録に記録媒体SDカード動画最大4K画質画素数1200万画素インターフェイスUSB-C
【同時三視野】ズーム式実体顕微鏡 伸太T YS05Tシリーズマイクロネット5日以内出荷
光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行えます(同時3視野)焦点調整と光軸調整機能がついた独自Cマウント鏡筒を搭載目で見る像とモニター上の像のピントと中心位置を一致させることができます広いWD(110mm)で作業がしやすい安心の3年保証同時三視野・同時三眼はマイクロネットの登録商標です
Cマウントズーム式実体顕微鏡 三太C YS03Cシリーズマイクロネット5日以内出荷
標準型ズーム式実体顕微鏡にCマウント三眼鏡筒を搭載したモデルです各種Cマウント規格カメラを取り付け可能さらにJIS鏡筒(内径23.2mm)が付属し、Cマウントと付け替えが可能。アダプターや中間レンズをご使用いただけます安心の3年保証付き
仕様●セット内容:顕微鏡本体、ステージ、フォーカスマウント、接眼レンズ(10倍/20)x2、防塵カバー、LEDリング照明SIMPLE5、照明用ACアダプター、リング照明用(自在)アダプター 3D-AD、クリップミラー(1個)●顕微鏡保証期間:3年●三眼部:Cマウント(1倍)●変倍方式:ズーム式●総合倍率:7~45倍●作動距離(W.D.):100mm●照明-消費電力(W):2.4(省エネ設計)●照明-定格入力電圧(V):AC100-240●照度(Lux):最大:15000以上アズワン品番67-2520-03
ズーム式実体顕微鏡 ズン太2 YS02Z2シリーズマイクロネット5日以内出荷
最も使いやすい標準的なズーム式実体顕微鏡部品検査や精密加工等に最適安心の3年保証付き
仕様●セット内容:顕微鏡本体、ステージ、フォーカスマウント、接眼レンズ(10倍/20)x2、防塵カバー、LEDリング照明SIMPLE5、照明用ACアダプター、乾電池電源乾太 TK-8 ※乾電池自体の付属はございません、クリップミラー(1個)●顕微鏡保証期間:3年●変倍方式:ズーム式●総合倍率:7~45倍●作動距離(W.D.):100mm●照明-消費電力(W):2.4(省エネ設計)●照明-定格入力電圧(V):AC100-240●照度(Lux):最大:15000以上●乾電池電源:単三電池8本使用 ※乾電池は付属しませんアズワン品番67-2519-94
ズーム式実体顕微鏡 ズン太2 YS02Z2シリーズマイクロネット5日以内出荷
最も使いやすい標準的なズーム式実体顕微鏡部品検査や精密加工等に最適安心の3年保証付き
仕様●セット内容:顕微鏡本体、ステージ、フォーカスマウント、接眼レンズ(10倍/20)x2、防塵カバー、LEDリング照明SIMPLE5、照明用ACアダプター、リング照明用(自在)アダプター 3D-AD、クリップミラー(1個)●顕微鏡保証期間:3年●変倍方式:ズーム式●総合倍率:7~45倍●作動距離(W.D.):100mm●照明-消費電力(W):2.4(省エネ設計)●照明-定格入力電圧(V):AC100-240●照度(Lux):最大:15000以上アズワン品番67-2519-95
【同時三視野】ズーム式実体顕微鏡 伸太T YS05Tシリーズマイクロネット5日以内出荷
光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行えます(同時3視野)焦点調整と光軸調整機能がついた独自Cマウント鏡筒を搭載目で見る像とモニター上の像のピントと中心位置を一致させることができます広いWD(110mm)で作業がしやすい安心の3年保証同時三視野・同時三眼はマイクロネットの登録商標です
仕様●セット内容:顕微鏡本体、ステージ、フォーカスマウント、接眼レンズ(10倍/22)x2、防塵カバー、LEDリング照明SIMPLE5、照明用ACアダプター、リング照明用(自在)アダプター 3D-AD、クリップミラー(1個)●顕微鏡保証期間:3年●三眼部:多機能鏡筒ウルトラCマウント(1倍)●変倍方式:ズーム式●総合倍率:6.7~45倍●作動距離(W.D.):110mm●照明-消費電力(W):2.4(省エネ設計)●照明-定格入力電圧(V):AC100-240●照度(Lux):最大:15000以上アズワン品番67-2520-10
ズーム式実体顕微鏡 ズン太2 YS02Z2シリーズマイクロネット5日以内出荷
最も使いやすい標準的なズーム式実体顕微鏡部品検査や精密加工等に最適安心の3年保証付き
仕様●セット内容:顕微鏡一式(ズン太2 YS02Z2)、LEDリング照明 SIMPLE5、照明用ACアダプター、照明用フィルター全5種、フィルタースタンド、乾電池電源乾太TK-8※乾電池自体の付属はございません、汎用接眼目当て boya fit、補助対物レンズ0.5倍/2倍、リング照明用(自在)アダプター 3D-AD、クリップミラー(2個)●顕微鏡保証期間:3年●変倍方式:ズーム式●総合倍率:7~45倍●作動距離(W.D.):100mm●照明-消費電力(W):2.4(省エネ設計)●照明-定格入力電圧(V):Aアズワン品番67-2519-96
SIMPLE5用 フィルター5種セットマイクロネット4日以内出荷
実体顕微鏡用LED照明装置 SIMPLE5用の光変換フィルター全5種類が1セットに。セット限定の専用スタンドが付属。(白色拡散フィルター S5-RS / 透明保護フィルター S5-CF / 温暖色フィルター S5-WF / 赤色フィルター S5-AF / 青色フィルター S5-BF)
用途部品検査・生物観察など直径(Φcm)8対応機種SIMPLE5色透明/拡散板(白)/温暖/赤/青セット内容拡散板(白色)S5-RS・透明保護フィルターS5-CF・温暖色フィルターS5-WF・赤色フィルターS5-AF・青色フィルターS5-BF・専用収納スタンド