光学測定器 :「Xステージ」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(3年保証) マイクロネット 動画あり
マイクロネットズーム式実体顕微鏡 ズン太2(3年保証)
エコ商品
・最も使いやすい標準的なズーム式実体顕微鏡。・部品検査や精密加工等に最適。・安心の3年保証付き
用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます 質量(kg)顕微鏡:4.7 タイプ双眼 定格入力電圧(V)AC100-240 ポール高さ(mm)280 ベース寸法(mm)W210×D270 接眼レンズ10倍(視野数20) 接眼部傾斜角(°)45 保証期間3年(顕微鏡) ポール径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
88,980 税込97,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

標準型ズーム式実体顕微鏡にCマウント三眼鏡筒を搭載したモデルです。各種Cマウント規格カメラを取り付け可能。さらにJIS鏡筒(内径23.2mm)が付属し、Cマウントと付け替えが可能。アダプターや中間レンズをご使用いただけます。安心の3年保証付き
仕様●セット内容:顕微鏡本体、ステージ、フォーカスマウント、接眼レンズ(10倍/20)x2、防塵カバー、LEDリング照明SIMPLE5、照明用ACアダプター、リング照明用(自在)アダプター 3D-AD、クリップミラー(1個)●顕微鏡保証期間:3年●三眼部:Cマウント(1倍)●変倍方式:ズーム式●総合倍率:7~45倍●作動距離(W.D.):100mm●照明-消費電力(W):2.4(省エネ設計)●照明-定格入力電圧(V):AC100-240●照度(Lux):最大:15000以上 アズワン品番67-2520-03
1セット
140,800 税込154,880
5日以内出荷

0.5倍レンズ入りCマウント搭載でUSBカメラの使用に最適。光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行える同時3視野設計。標準的で扱いやすい7~45倍ズーム式。複数人で使用する現場でも安心のズームロック機能搭載。安心の3年保証。同時三視野・同時三眼はマイクロネットの登録商標です。部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます
仕様【三眼部】Cマウント(1倍)【変倍方式】ズーム式 セット内容顕微鏡本体、ステージ、フォーカスマウント、接眼レンズ(10倍/20)x2、防塵カバー、LEDリング照明SIMPLE5、照明用ACアダプター、クリップミラー(1個) 消費電力(W)【照明】2.4(省エネ設計) 定格入力電圧(V)【照明】AC100-240 総合倍率7~45倍 作動距離(mm)(W.D.)100 保証期間【顕微鏡】3年 照度(Lux)最大:15000以上 アズワン品番68-5365-51
1セット
165,800 税込182,380
5日以内出荷

最も使いやすい標準的なズーム式実体顕微鏡。部品検査や精密加工等に最適。安心の3年保証付き
仕様●セット内容:顕微鏡本体、ステージ、フォーカスマウント、接眼レンズ(10倍/20)x2、防塵カバー、LEDリング照明SIMPLE5、照明用ACアダプター、リング照明用(自在)アダプター 3D-AD、クリップミラー(1個)●顕微鏡保証期間:3年●変倍方式:ズーム式●総合倍率:7~45倍●作動距離(W.D.):100mm●照明-消費電力(W):2.4(省エネ設計)●照明-定格入力電圧(V):AC100-240●照度(Lux):最大:15000以上 アズワン品番67-2519-95
1セット
105,800 税込116,380
5日以内出荷

光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行えます(同時3視野)。焦点調整と光軸調整機能がついた独自Cマウント鏡筒を搭載。目で見る像とモニター上の像のピントと中心位置を一致させることができます。広いWD(110mm)で作業がしやすい。安心の3年保証。同時三視野・同時三眼はマイクロネットの登録商標です
仕様●セット内容:顕微鏡本体、ステージ、フォーカスマウント、接眼レンズ(10倍/22)x2、防塵カバー、LEDリング照明SIMPLE5、照明用ACアダプター、リング照明用(自在)アダプター 3D-AD、クリップミラー(1個)●顕微鏡保証期間:3年●三眼部:多機能鏡筒ウルトラCマウント(1倍)●変倍方式:ズーム式●総合倍率:6.7~45倍●作動距離(W.D.):110mm●照明-消費電力(W):2.4(省エネ設計)●照明-定格入力電圧(V):AC100-240●照度(Lux):最大:15000以上 アズワン品番67-2520-10
1セット
200,800 税込220,880
5日以内出荷

最も使いやすい標準的なズーム式実体顕微鏡。部品検査や精密加工等に最適。安心の3年保証付き
仕様●セット内容:顕微鏡本体、ステージ、フォーカスマウント、接眼レンズ(10倍/20)x2、防塵カバー、LEDリング照明SIMPLE5、照明用ACアダプター、乾電池電源乾太 TK-8 ※乾電池自体の付属はございません、クリップミラー(1個)●顕微鏡保証期間:3年●変倍方式:ズーム式●総合倍率:7~45倍●作動距離(W.D.):100mm●照明-消費電力(W):2.4(省エネ設計)●照明-定格入力電圧(V):AC100-240●照度(Lux):最大:15000以上●乾電池電源:単三電池8本使用 ※乾電池は付属しません アズワン品番67-2519-94
1セット
95,980 税込105,578
5日以内出荷

光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行えます(同時3視野)。焦点調整と光軸調整機能がついた独自Cマウント鏡筒を搭載。目で見る像とモニター上の像のピントと中心位置を一致させることができます。広いWD(110mm)で作業がしやすい。安心の3年保証。同時三視野・同時三眼はマイクロネットの登録商標です
1セット
190,800 税込209,880
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

<USBカメラ専用>同時三視野ズーム式実体顕微鏡 三太T-GP マイクロネット 動画あり
・0.5倍レンズ入りCマウント搭載でUSBカメラの使用に最適。・光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行える同時3視野設計。・標準的で扱いやすい7~45倍ズーム式。・複数人で使用する現場でも安心のズームロック機能搭載。・安心の3年保証。・同時三視野・同時三眼はマイクロネットの登録商標です
用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます 質量(kg)顕微鏡:4.8 タイプ三眼-Cマウント(0.5倍) 定格入力電圧(V)AC100-240 ポール高さ(mm)280 ベース寸法(mm)W210×D270 接眼レンズ10倍(視野数20) 接眼部傾斜角(°)45 保証期間3年(顕微鏡) ポール径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

<同時3視野>ズーム式実体顕微鏡 伸太T(3年保証) マイクロネット 動画あり
・光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行えます(同時3視野)。・焦点調整と光軸調整機能がついた独自Cマウント鏡筒を搭載。・目で見る像とモニター上の像のピントと中心位置を一致させることができます。・広いWD(110mm)で作業がしやすい。・安心の3年保証。・同時三視野・同時三眼はマイクロネットの登録商標です
用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます 質量(kg)顕微鏡:6 タイプ三眼-ウルトラCマウント(1倍) 定格入力電圧(V)AC100-240 ポール高さ(mm)280 ベース寸法(mm)W210×D270 接眼レンズ10倍(視野数22) 接眼部傾斜角(°)45 保証期間3年(顕微鏡) ポール径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
179,800 税込197,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Cマウント三眼ズーム式実体顕微鏡 三太C(3年保証) マイクロネット 動画あり
・標準型ズーム式実体顕微鏡にCマウント三眼鏡筒を搭載したモデルです。・各種Cマウント規格カメラを取り付け可能。・さらにJIS鏡筒(内径23.2mm)が付属し、Cマウントと付け替えが可能。アダプターや中間レンズをご使用いただけます。・安心の3年保証付き
用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます 質量(kg)顕微鏡:5 タイプ三眼-Cマウント(1倍)・JIS鏡筒(内径23.2mm) 定格入力電圧(V)AC100-240 ポール高さ(mm)280 ベース寸法(mm)W210×D270 接眼レンズ10倍(視野数20) 接眼部傾斜角(°)45 保証期間3年(顕微鏡) ポール径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)