光学測定器 :「検査用 拡大鏡」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
手元にひとつ、幅広い用途で使えます。
用途一般拡大検査用。
材質/仕上レンズ:ガラス
タイププラスチック柄ルーペ
種類手持ち式
設置が容易なテーブルスタンド式です。待機電力は0Wです。透明な光学ガラス製レンズを使用しています。倍率は使い勝手の良い低倍率に設定して有ります。信頼の日本製です。広い視野により一度に多数の検査が可能です。
用途金属部品や樹脂部品の目視検査に。
幅(mm)185
高さ(mm)330
奥行(mm)300
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)9
レンズ径(Φmm)130
電源コード(m)1.8
保護等級IP20
アーム長さ(mm)250±43
光源色白
材質(レンズ)光学ガラス
電球の種類LED
標準消費電力料金(円/h)0.27
蓋つきでレンズを保護します。滑らかなレンズの表面が目の疲労を抑制します
用途外観目視検査に。
幅(mm)210
奥行(mm)310
電源(V)100-240
消費電力(W)5
全高(mm)440
電源コード(m)約1.5
光源SMD LED
レンズサイズ(mm)127
標準消費電力料金(円/h)0.14
設置スペースの少ないフリーアーム式です。待機電力は0Wです。透明な光学ガラス製レンズを使用しています。倍率は使い勝手の良い低倍率に設定して有ります。信頼の日本製です。広い視野により一度に多数の検査が可能です。
用途金属部品や樹脂部品の目視検査に。
幅(mm)230
高さ(mm)604
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)9
レンズ径(Φmm)130
電源コード(m)1.8
保護等級IP20
アーム長さ(mm)1000
光源色白
材質(レンズ)光学ガラス
電球の種類LED
標準消費電力料金(円/h)0.27
表面のキズやホコリの検査ができます。
照明拡大鏡の蛍光灯では困難な検査に拡大鏡の補助光源として最適です。
用途自動車部品や精密機械部品、電子部品、樹脂部品、フィルムなどの外観目視検査に。
切削加工や糸ノコ作業などにおけるケガキ線の照明。
凹凸エンボスなどの傷・ムラの検査。
幅(mm)224
高さ(mm)38
奥行(mm)34
コード長さ(mm)1800
工場・オフィス・作業場での必需品です。使い易い普及型です。
用途一般検査用。
仕様クロームナシジメッキ
材質(レンズ)ガラス
LEDライト・スケールが付いた、測定や点検に便利な高倍率ルーペです。レンズはガラスとアクリルの2枚重ねです。
用途暗い場所での検査に。
倍率(倍)10
レンズサイズ(mm)30
トラスコ品番394-7599
全長(mm)180
質量(g)90
種類手持ち式
測定範囲(mm)20
電源単2乾電池×2本(別売)
レンズガラス・アクリル(2枚重ね)
連続使用時間(時間)30(マンガン乾電池)
最小目盛(mm)0.5
替球交換不可
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
スライド型でポケットへの収納に便利です。
レンズを開くとLEDが点灯します。
LED付ですので手元が暗くても使えます。
用途一般検査用
倍率(倍)3.5
レンズサイズ(mm)35
トラスコ品番478-9326
全長(mm)79
高さ(mm)12
質量(g)38
種類ポケットルーペ
奥行(mm)44
電源ボタン電池(CR2016)×2個(別売)
ランプ交換不可
材質(レンズ)アクリル
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
カード型でコンパクトですのでポケットへの収納に便利です。
45mm×45mmの2倍レンズとΦ20の5倍レンズが一つになっています。
LED付ですので手元が暗くても使えます。
用途一般検査用
倍率(倍)2・5
レンズサイズ(mm)45X45
トラスコ品番478-9300
質量(g)31
電源ボタン電池(CR2016)×2個(別売)
ランプ交換不可
材質(レンズ)アクリル
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)85×54×9
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
Φ130の大径レンズを採用していますので非常に見やすいです。Φ130の1.8倍レンズに6倍の小レンズが一体になっています。LEDが4個付きですので手元が暗くても使えます。
用途一般検査用
トラスコ品番381-5726
材質レンズ:アクリル、フレーム:ABS樹脂
幅(mm)145
全長(mm)270
高さ(mm)27
電源(V)単4乾電池×4本(別売)
倍率(倍)1.8・6
レンズサイズ(mm)Φ130
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
LEDライトが付いた、測定や点検に便利な高倍率ルーペです。レンズはガラス1枚です。直径80mmのワイドレンズです。
用途暗い場所での検査に。
倍率(倍)2
レンズサイズ(mm)80
トラスコ品番394-7581
全長(mm)232
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)185
種類手持ち式
電源単2乾電池×2本(別売)
レンズガラス
連続使用時間(時間)30(マンガン乾電池)
材質(レンズ)ガラス
替球交換不可
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
両手が使え、レンズの組み合わせにより様々な倍率に対応可能です。
LEDライト付のため細かい作業にも適しています。
メガネを掛けたままでも装着可能です。
外側に傷がつきにくいガラスレンズを使用しています。
通常の倍率は1.8倍。内側のレンズを立てると3.3倍になります。
特に細かいものを見るときにお使いください。
用途工場での検査、検品や組み立て作業。両手の使用を必要とする精密作業。
倍率(倍)1.8(両目レンズ)、3.3(両目レンズ)、4.8(片目)、6.3(片目)
仕様替ランプ交換不可
トラスコ品番798-5193
質量(g)150
電源ボタン電池(CR2016)×2個(別売)
レンズサイズ(mm)85×35
材質(レンズ)ガラス(1.8倍)、アクリル(3.3倍)/ガラス(補助)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
スライド型でポケットへの収納に便利です。
レンズを開くとLEDが点灯します。LED付ですので手元が暗くても使えます。
用途一般検査用。細かい文字や部品の拡大に。
倍率(倍)3
仕様替ランプ交換不可
トラスコ品番798-5436
全長(mm)145
質量(g)49
電源ボタン電池(CR2016)×2個(別売)
レンズサイズ(mm)45
収納時寸法(mm)90
材質(ボディ)ABS
材質(レンズ)アクリル
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
非球面レンズ採用により隅まで歪みなく見る事ができます。
用途一般拡大検査用。本などの小さい文字などに。
材質(レンズ)アクリル
3種類の取り付け方を採用しているため、使用シーンに合わせて取り付け方法を選定いただくことが可能です。
ネック部が自在に折れ曲がるため、レンズの角度を自由に調整することができます。
マグネット式なので、マグネット取付可能な場所に容易設置し、ご使用いただけます。
用途マグネットで固定し、検査や組立の際の拡大鏡として。
付属品スチールプレート、粘着テープ
トラスコ品番206-7838
セット内容レンズカバー、スチールプレート
材質/仕上レンズ:アクリル、ABS、POM樹脂
質量(g)201
タイプマグネット式
倍率(倍)1.8
アーム長さ(mm)85
レンズサイズ(mm)193×140
取付け方法マグネット式
アズワン品番64-8609-04
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
3種類の取り付け方を採用しているため、使用シーンに合わせて取り付け方法を選定いただくことが可能です。
ネック部が自在に折れ曲がるため、レンズの角度を自由に調整することができます。
粘着パット式なので、粘着テープで容易に設置し、ご使用いただけます。
用途粘着テープで固定し、検査や組立の際の拡大鏡として。
仕様粘着式
付属品粘着テープ、ビス(各4本)
トラスコ品番206-7836
セット内容レンズカバー、粘着テープ、ビス
材質/仕上レンズ:アクリル、ABS、POM樹脂
質量(g)139
倍率(倍)1.8
アーム長さ(mm)85
レンズサイズ(mm)193×140
取付け方法粘着式
アズワン品番64-8408-13
1台
¥4,198
税込¥4,618
翌日出荷
台付きですので細かい作業などで両手が使えて大変便利です。
用途部品の組み立てや検査など。
倍率2.5倍
レンズ径(Φmm)90
トラスコ品番250-9261
全長(mm)350
材質/仕上レンズ材質:ガラス
質量(g)890
タイプフレキシブル式
種類スタンドルーペ
ベース寸法(mm)幅73×奥行90
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
台付きですので細かい作業などで両手が使えて大変便利です。
用途部品の組み立てや検査など。
倍率2.5倍
レンズ径(Φmm)75
トラスコ品番250-9253
材質/仕上レンズ材質:ガラス
質量(g)450
タイプユニバーサル式
種類スタンドルーペ
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌日出荷
電子部品・精密部品等の拡大検査に適したズーム式実体顕微鏡です。
照明にリングタイプのLEDの落射照明と、LED透過照明の2種類を採用しており輝度調節ノブで光量の調節が可能です。
観察対象を薄切り標本などせずに、そのままの状態で観察できる顕微鏡です。
用途電子部品や精密機器などの検査、宝石や鉱物の鑑定、植物や生物の観察に。
仕様【視野数】21mm
トラスコ品番206-6089
幅(mm)250
厚さ(mm)300~450
質量(kg)5
高さ(mm)480/観察可能高さ:175
タイプ三眼ズーム式
奥行(mm)285
電源AC100V
倍率(倍)7~45
作動距離(mm)100
照明LEDリング照明
ステージプレートΦ80すりガラス、Φ80黒/白アクリル板
眼幅調整範囲(mm)55~75
比率6:4
アズワン品番64-8785-90
対物レンズ(倍)0.7~4.5
接眼レンズ(倍)10
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
電子部品・精密部品等の拡大検査に適したズーム式実体顕微鏡です。
照明にリングタイプのLEDの落射照明と、LED透過照明の2種類を採用しており輝度調節ノブで光量の調節が可能です。
観察対象を薄切り標本などせずに、そのままの状態で観察できる顕微鏡です。
観察対象を薄切標本などせずに、そのまま観察できる顕微鏡です。
用途電子部品や精密機器などの検査、宝石や鉱物の鑑定、植物や生物の観察に。
仕様【視野数】21mm
トラスコ品番206-6088
幅(mm)250
厚さ(mm)300~450
質量(kg)5
高さ(mm)480/観察可能高さ:175
タイプ双眼ズーム式
奥行(mm)285
電源AC100V~240V(50/60HZ)
倍率(倍)7~45
作動距離(mm)100
照明LEDリング照明
ステージプレートΦ80すりガラス、Φ80黒/白アクリル板
眼幅調整範囲(mm)55~75
比率6:4
アズワン品番64-8785-89
対物レンズ(倍)0.7~4.5
接眼レンズ(倍)10
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
電子部品・精密部品等の拡大検査に適したズーム式実体顕微鏡です。
落射照明にフレキシブルアームタイプの照明を使用しているため、必要なポイントに柔軟にライトを照射することができます。
また、透過照明の2種類を採用しており輝度調節ノブで光量の調節が可能です。
観察対象を薄切り標本などせずに、そのままの状態で観察できる顕微鏡です。
用途電子部品や精密機器などの検査、宝石や鉱物の鑑定、植物や生物の観察に。
仕様【視野数】21mm
トラスコ品番206-6091
幅(mm)250
厚さ(mm)300~450
質量(kg)5
高さ(mm)480/観察可能高さ:175
タイプ三眼ズーム式
奥行(mm)285
電源AC100V
倍率(倍)7~45
作動距離(mm)100
照明フレキシブルライトアーム照明
ステージプレートΦ80すりガラス、Φ80黒/白アクリル板
眼幅調整範囲(mm)55~75
比率6:4
アズワン品番64-8785-88
対物レンズ(倍)0.7~4.5
接眼レンズ(倍)10
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
電子部品・精密部品等の拡大検査に適したズーム式実体顕微鏡です。
落射照明にフレキシブルアームタイプの照明を使用しているため、必要なポイントに柔軟にライトを照射することができます。
また透過照明類を採用しており輝度調節ノブで光量の調節が可能です。
観察対象を薄切り標本などせずに、そのままの状態で観察できる顕微鏡です。
観察対象を薄切標本などせずに、そのまま観察できる顕微鏡です。
用途電子部品や精密機器などの検査、宝石や鉱物の鑑定、植物や生物の観察に。
仕様【視野数】21mm
トラスコ品番206-6090
幅(mm)250
厚さ(mm)300~450
質量(kg)5
高さ(mm)480/観察可能高さ:175
タイプ双眼ズーム式
奥行(mm)285
電源AC100V~240V(50/60HZ)
倍率(倍)7~45
作動距離(mm)100
照明フレキシブルライトアーム照明
ステージプレートΦ80すりガラス、Φ80黒/白アクリル板
眼幅調整範囲(mm)55~75
比率6:4
アズワン品番64-8785-87
対物レンズ(倍)0.7~4.5
接眼レンズ(倍)10
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。