光学測定器 :「アクセサリー 撮影」の検索結果
タブレット一体型のデジタルカメラ。
タブレットに表示した画像の観察・静止画/動画の撮影・保存・計測可能
すべての操作はタッチパネル方式で行えるため、パソコンは必要なし
本体にはmicroSDカード、USBメモリー、USBケーブル、microHDMIケーブルを接続可能
microHDMIポートがあるので、モニター出力も可能
仕様●レンズマウント:Cマウント●センサーサイズ:1/2.5インチ(W5.7mm×H4.28mm、D7.13mm)●有効画素数:500万画素(2592×1944)●プレビュー時の解像度とフレームレート:1024×768 30fps、1600×1200 15fps、2048×1536 15fps●ピクセルサイズ:2.2×2.2μm●OS:Android 5.1●CPU:RK3288 Quad-core 1.8GHz●ディスプレイ:9.7インチ、2048×1536カラーLCD、高精細ディスプレイ5点マルチタッチスクリーン●RAM:2GB DDR3●ROM:8GB●外部端子:USB(2口)、microHDMI、TFメモリ(micro SD)、3.5オーディオ●電源:DC-12V/2A●その他:マイク・スピーカー搭載●機能:計測、静止画撮影(Max1,600万枚)、動画撮影、画像加工●付属品:ACアダプター、microSDカード(8GB)●本体サイズ:238×51×206mm 0.6kg
アズワン品番67-5227-94
1セット
¥169,800
税込¥186,780
9日以内出荷
ノーカバーガラスで使用可能な、工業用金属顕微鏡用対物レンズ(アクロマートレンズ)です。機械的鏡筒長が160mm(JIS規格)の金属顕微鏡、CCDカメラ撮影装置などに取付可能です。照明は落射照明、または同軸落射照明をお使い下さい。取り付けネジの径は20.32mmですので、一般的な顕微鏡に使用できます。
カバー【ガラス】ノーカバーガラス
種類プランアクロマート(Plan Achromatic Lens)
機械筒長(mm)160
高解像度での観察・写真撮影・動画保存が可能なカメラを搭載し、パソコン上で拡大画像を観察できるデジタル顕微鏡です。調光装置付のLED照明で、試料に合わせた光量調節が可能です。 付属ソフトウェアには、各種測長、画像処理、セルカウントといった、測長専用ソフト並の機能を搭載しています。
付属品ライトコントローラ、AC電源、USB用電源コード、高機能ビュワーソフト&ドライバCD-ROM
電源USBポート(照明はACアダプタ)
照明装置白色LED(調光機能付)
インターフェースUSB2.0専用
動作環境OS:WindowsVista/7(32/64bit)
撮像素子300万画素 1/2インチCMOSカラー
画像サイズ2048×1536/10fps、1024×768/25fps
ノーカバーガラスで使用可能な、工業用金属顕微鏡用対物レンズ(プランアクロマートレンズ)です。、通常のアクロマートレンズは、C線(赤)とF色(青)の2色の色収差とコマ収差、球面収差、非点収差などを補正しますが、像面湾曲収差補正がされていないので、中心部しかピントが合わない短所があります。しかし、プランアクロマートレンズは、色収差など各種収差を補正する上、像面湾曲収差も補正しますので、観察するとき視野全体で鮮明にピントが合います。、機械的鏡筒長が160mm(JIS規格)の金属顕微鏡、CCDカメラ撮影装置などに取付可能です。、照明は落射照明、または同軸落射照明をお使い下さい。、取り付けネジの径は20.32mmですので、一般的な顕微鏡に使用できます。
タブレットカメラ搭載の小型顕微鏡。タブレットが付いているので、パソコンが無くてもタッチ操作で観察・計測が可能。、専用スタンド付きのため、安定して観察可能。スタンドが無くても自立します。、microHDMIポートがあるので、モニター出力も可能
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。