光学測定器 :「usb マイクロスコープ 測定」の検索結果
パソコン上で画像を確認できるUSBカメラです。付属の変換アダプタを使うことで、Cマウントの他JIS鏡筒にも対応できます。 付属のソフトを使用すると、静止画上だけでなくライブ観察中の映像上でも長さ・角度・面積の測定が可能です。その他画像合成機能やセルカウント機能を搭載しています。
付属品画像処理機能搭載測長ソフト、JIS変換アダプタ
寸法(mm)34×45×34
対応OSWindowsVista/7
インターフェースUSB2.0
撮像素子300万画素、1/2型CMOSカラー
マウントCマウント
フレームレート2048×1536/10fps、1024×768/25fps
1個
¥128,800
税込¥141,680
6日以内出荷
高解像度での観察・写真撮影・動画保存が可能なカメラを搭載し、パソコン上で拡大画像を観察できるデジタル顕微鏡です。調光装置付のLED照明で、試料に合わせた光量調節が可能です。 付属ソフトウェアには、各種測長、画像処理、セルカウントといった、測長専用ソフト並の機能を搭載しています。
付属品ライトコントローラ、AC電源、USB用電源コード、高機能ビュワーソフト&ドライバCD-ROM
電源USBポート(照明はACアダプタ)
照明装置白色LED(調光機能付)
インターフェースUSB2.0専用
動作環境OS:WindowsVista/7(32/64bit)
撮像素子300万画素 1/2インチCMOSカラー
画像サイズ2048×1536/10fps、1024×768/25fps
仕様ラックアンドピニオン式 XYZ軸駆動
質量(kg)(スタンド)約2.8
サイズ(mm)143×188×355
アズワン品番1-8684-48
1個
¥78,980
税込¥86,878
7日以内出荷
USBポートを利用してパソコンで観察及び映像の保存が可能です。
ハンドル操作でピント、ライトコントローラーで照明の調節が可能です。
作業のしやすい高速フレームレートで、画像合成などの高機能ソフトを基本搭載しています。
付属品ライトコントローラー、AC電源、USB用電源コード、ソフトウェア・ドライバCD-ROM
質量(g)445(ケーブルを除く)
対応OSWindows(R)7以上
照明装置白色LED×8灯
インターフェースUSB2.0以上
素子(画像)1/2inch CMOS
サイズ(mm)60×220
画素数300万画素
寸法(mm)143×188×355
スタンドラックアンドピニオン式(Z軸駆動)
質量(kg)約2.5(スタンド)
アズワン品番1-8684-47
1個
¥65,980
税込¥72,578
9日以内出荷
タブレット一体型のデジタルカメラ。
タブレットに表示した画像の観察・静止画/動画の撮影・保存・計測可能
すべての操作はタッチパネル方式で行えるため、パソコンは必要なし
本体にはmicroSDカード、USBメモリー、USBケーブル、microHDMIケーブルを接続可能
microHDMIポートがあるので、モニター出力も可能
仕様●レンズマウント:Cマウント●センサーサイズ:1/2.5インチ(W5.7mm×H4.28mm、D7.13mm)●有効画素数:500万画素(2592×1944)●プレビュー時の解像度とフレームレート:1024×768 30fps、1600×1200 15fps、2048×1536 15fps●ピクセルサイズ:2.2×2.2μm●OS:Android 5.1●CPU:RK3288 Quad-core 1.8GHz●ディスプレイ:9.7インチ、2048×1536カラーLCD、高精細ディスプレイ5点マルチタッチスクリーン●RAM:2GB DDR3●ROM:8GB●外部端子:USB(2口)、microHDMI、TFメモリ(micro SD)、3.5オーディオ●電源:DC-12V/2A●その他:マイク・スピーカー搭載●機能:計測、静止画撮影(Max1,600万枚)、動画撮影、画像加工●付属品:ACアダプター、microSDカード(8GB)●本体サイズ:238×51×206mm 0.6kg
アズワン品番67-5227-94
1セット
¥169,800
税込¥186,780
9日以内出荷
タブレットカメラ搭載の小型顕微鏡。タブレットが付いているので、パソコンが無くてもタッチ操作で観察・計測が可能。、専用スタンド付きのため、安定して観察可能。スタンドが無くても自立します。、microHDMIポートがあるので、モニター出力も可能
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。