光学測定器 :「スケール 1.5m」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
10~200倍と幅広い倍率と付属のベースによりピント合わせが容易なミニマイクロスコープです。500万画素で、高画質で記録や観察が可能です。先端に白色LED内蔵で、照明がない場所の使用だけでなく、外光によらない同じ状態で観察、撮影が可能です。静止画や動画の対象物を豊富な描画や測定ツールなどで、測定、分析が可能です。
用途金属や繊維、樹脂などの機械部品のクラック、表面劣化などの検査に
仕様対応言語:日本語、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、ロシア語、イタリア語、ポルトガル語、オランダ語、ポーランド語、韓国語、中国語、ウクライナ語、リトアニア語、ハンガリー語
付属品●簡易スケール
材質●本体:ABS●支柱:ステンレス
寸法(mm)スタンド:120×165×170
質量(g)410
使用温度範囲(℃)0-35
電源USBポートより供給
範囲(mm)観察:2.5-58
コード長さ(m)1.5
本体寸法(mm)Φ37×110mm(質量:100g)
対応OSWindows 7、8、10、11
倍率(倍)10-200
光源白色LEDx8
作動距離(mm)0-150
インターフェースUSB 2.0 Type-A
解像度2592×1944、2320×1744、2048×1536、1920×1080、1280×1024
映像素子1/2.7CMOS
記録ファイル形式JPEG(静止画)、AVI(動画)
画素数500万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート(fps)19-24
取扱説明書(0.55MB)
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。