小型・軽量の実体顕微鏡/マイクロスコープ用のLED照明装置です。 照度を調節できる調光機能付きです。 L-48Dは用途に応じて5種類の点灯パターン(全灯/4分割部分点灯)に切替可能です。
電源ACアダプタ(付属)
色温度(K)約5000(昼白色)
鏡体形状が円筒形で、直径60mm以下の顕微鏡に取付可能な高輝度、長寿命LEDライトです。偏光フィルタにより、観察を妨げるハレーションを抑制できます。偏光フィルタはメモリ部の回転によりフィルタの強さを調整できます。照度調整機能付です。
用途小型、軽量の実体顕微鏡用の照明装置に
付属品●ACアダプタ●偏光フィルタ
適合機種XTS-SP2、XZ-45N、XT-2040、XTDB-SP2N
材質●本体:アルミニウム●ライト:LED
消費電力(W)5
本体寸法(mm)W90×H35×D105
本体質量(g)240
寸法(Φmm)顕微鏡取付部:30-60
電源コード(m)1.4
電源電圧(V)AC100-240
色温度(K)6500(昼白色)
照度(Lx)14000
電源周波数(Hz)50/60
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)120
取扱説明書(0.2MB)
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。