光学測定器 :「検査用 拡大鏡」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性が高く高寿命なLEDライトです。 無段階調光機能付で明るさの調整が可能です。 双眼で見やすい大型レンズです。 レンズを保護するフタ付です。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
用途精密部品などの組み立て、検査用に 倍率(倍)2 消費電力(W)10 定格電圧(V)AC100-240 クランプ範囲(mm)10-60 範囲(mm)レンズ可視:Φ116 電源コード(m)1.5 アーム長さ(mm)700 色温度(K)5000 照度(Lx)3100 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)60
1個
15,980 税込17,578
欠品中

LS4-150S スタンド式LED拡大鏡 SK(新潟精機) 動画あり
SK(新潟精機)スタンド式LED拡大鏡
RoHS
高寿命、省電力なLEDライト付です。 双眼で見やすい大型レンズです。 レンズを保護するフタ付です。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
用途精密部品などの組み立て、検査用に 倍率(倍)4 消費電力(W)15 定格電圧(V)AC100 全高(mm)430 範囲(mm)レンズ可視:Φ140 電源コード(m)1.8 色温度(K)5000 照度(Lx)5500 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)84
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷

SK(新潟精機)マグネット付拡大鏡
RoHS
レバー操作1つで、マグネットがON/OFF脱着可能なマグネット付拡大鏡です。 自在にレンズ位置を変えられるフレキシブルタイプです。
用途細かい作業や工場の検査などに 倍率(倍)2 吸着力(N)800 ベース寸法(mm)50×60×55 レンズサイズ(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷

SK(新潟精機)アーム式LED拡大鏡
RoHS
高寿命、省電力なLEDライト付です。 双眼で見やすい大型レンズです。 レンズを保護するフタ付です。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
用途精密部品などの組み立て、検査用に 倍率(倍)4 消費電力(W)15 定格電圧(V)AC100 クランプ範囲(mm)10-60 範囲(mm)レンズ可視:Φ140 電源コード(m)1.8 アーム長さ(mm)870 色温度(K)5000 照度(Lx)5500 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)84
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

SK(新潟精機)アーム式LED拡大鏡
RoHS
高寿命、省電力なLEDライト付です。 タッチスイッチ&角型レンズタイプです。 無段階調光機能付で明るさの調整が可能です。 双眼で見やすい大型レンズです。 レンズを保護するフタ付です。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
用途精密部品などの組み立て、検査用に 仕様●電源電圧(V):AC100-240●電源周波数(Hz):50/60●消費電力(W):11●照度(lx):3200●色温度(K):5000(昼白色)●LED使用数(個):72●クランプ可能範囲(mm):10-60●電源コード長(m):1.5●レンズ可視範囲(mm):170×105●倍率(倍):2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

光の反射を軽減するARコート付レンズです。高寿命、省電力なLEDライト付です。双眼で見やすい大型レンズです。レンズを保護するフタ付です。見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
用途精密部品などの組み立て、検査用に 付属品レンズ拭き 適合【交換レンズ】SL-2-AR、SL-2、SL-4 材質レンズ/硬質ガラス、本体/スチール、プラスチック 消費電力(W)15 クランプ範囲(mm)10-60 本体質量(g)3400 倍率(倍)2 レンズ付属レンズ:2倍システムレンズSL-2-AR【可視範囲】Φ170mm 電源コード(m)約1.8 電源電圧(V)AC100-240 アーム長さ(mm)上/425、下/435 色温度(K)5000(昼白色) 照度(Lx)5500 電源周波数(Hz)50/60 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)各84(白色、温色)
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷

SK(新潟精機)アーム式LED拡大鏡
RoHS
高寿命、省電力なLEDライト付です。無段階調光機能付で明るさの調整が可能です。3段階の調色機能付で色合いの調整が可能です。双眼で見やすい大型レンズです。レンズを保護するフタ付です。見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
用途精密部品などの組み立て、検査用に 付属品レンズ拭き、ACアダプタ 材質(本体)スチール、ABS 消費電力(W)15 クランプ範囲(mm)(可能)10-60 範囲(mm)レンズ可視:Φ172 本体質量(g)2900 倍率(倍)2 電源コード(m)1.8 電源電圧(V)AC100-240 色温度(K)4200(中間色)、5800(白色)、3000(温色) 照度(Lx)5000 電源周波数(Hz)50/60 材質(レンズ)ガラス RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)各84(白色、温色) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×400×250
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

高寿命、省電力なLEDライト付で、上下左右の角度調節と点灯数の調整で手元を明るく照らせます。 両手が自由に使えるため、細かい作業もスムーズに行えます。 作業に合わせて交換できる、4種類のレンズ付です。
用途組み立て、検査、読書などに 倍率(倍)1.2、1.8、2.5、3.5 電源単4形乾電池×3本(テスト用付属) 電池寿命(時間)約40000 電池使用時間(時間)約20(アルカリ乾電池使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

耐久性抜群のLEDライト使用。暗い場所での作業に便利。
種類手持ち式 電池単2乾電池2本(※別売) 材質(レンズ)ガラス
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)