光学測定器 :「顕微鏡ステージ」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
可動式ステージで試料の位置調整が簡単に行えます。顕微鏡以外にも微調整をしながら見たい部品などにもご使用になれます。動きがとてもスムーズなので、微調整が簡単にできます。滑り止めシート付属です。ベース穴径が適合しない顕微鏡でも本機裏側のガイドを取り外すことで使用可能です。
用途試料位置の調整に
仕様ガラスステージサイズ(mm):縦105x横143、●適合顕微鏡ベース穴径(mm):Φ95
適合機種XTS-SP2、XZ-45N、XT-2040、XTDB-SP2N
材質本体:アルミ、ステージ:ガラス、調整ダイヤル:プラスチック
許容荷重(kg)5.5以内
本体質量(g)17000
可動範囲(mm)縦80x横90
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×61×165
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
可動式ステージで試料の位置調整が簡単に行えます。縦、横、回転それぞれのダイヤルで試料位置の微調整が可能です。顕微鏡以外にも微調整をしながら見たい部品などにもご使用になれます。動きがとてもスムーズなので、微調整が簡単にできます。滑り止めシート付属です。ベース穴径が適合しない顕微鏡でも本機裏側のガイドを取り外すことで使用可能です。
用途試料位置の調整に
材質本体/アルミ、ステージ/ガラス、調整ダイヤル/プラスチック・アルミ
許容荷重(kg)4.0以内
本体質量(g)2000
ベース穴径(Φmm)適合顕微鏡:Φ95
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲(mm)縦55x横75、360°回転
ステージ寸法(mm)ガラス:Φ95
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×65×165
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。