光学測定器 :「c」の検索結果

特価
本日9月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法E(mm)30.5 全高(mm)15 種類スケールルーペ 電源ボタン型アルカリ電池(LR41)×3個(別売) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

360度回転のデュアルカメラ搭載により、前方+側面の同時確認が可能です。IP68仕様のケーブルで、曲がった管の中も確認、撮影ができる工業用内視鏡です。大きく見やすい4.5インチIPSディスプレイを採用しています。カメラはIP68相当の防塵防水性能を備え、耐油性能もあるため、厳しい環境下の観察にも安心して使用できます。1920x1080の動画、静止画をmicroSDに保存が可能です。カメラ前方、側面をそれぞれ照らす白色LEDで暗い管内でも明るく照らしながら記録します。
用途曲がった管の中も見ることができる工業用 仕様焦点深度(mm):15-30 材質●本体:プラスチック●ケーブル:プラスチック 径(Φmm)カメラ:9 電源USBバスパワー 本体寸法(mm)W170×H36×D100 本体質量(g)310 連続使用時間(時間)約3 記録画素数(pixels)2592×1944(静止画)、1920×1080(動画) 照明白色LED8(前方)、1(側面)、4(本体) インターフェースUSB Type-C 視野角70° 記録ファイル形式JPEG(静止画)/AVI(動画) 画素数500万画素 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB) 記録メディアmicroSDカード(128GB以下Class10以上) 取扱説明書(0.62MB) 動作温度範囲(℃)0-90(カメラ)、5-40(本体) モニターサイズ4.5インチ
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

10インチの大型LCDモニタ付マイクロスコープです。1200万画素で、高画質で記録や観察が可能です。PCに接続することで、より大画面での観察ができます。作動距離が広く、小さなものから大きなものまで幅広い観察が可能です。静止画や動画の保存(microSDカード)ができます。充電式で短時間の持ち運びも可能です。
用途金属や繊維、樹脂などの機械部品のクラック、表面劣化などの検査に その他【観察範囲】2-50mm 付属品USBケーブル×2※Type-A/Type-C / microSDカード(32GB) / 支柱取付用ねじ×2 / クロス / 六角棒レンチ 材質ABS 使用温度範囲(℃)1935/05/01 電源3.7Vリチウムイオン電池(3000mAh) 本体質量(g)1980 対応OSWindows 7、8、10、11 倍率(倍)5-130 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×480×250 光源白色LED×30 作動距離(mm)5-200 インターフェースUSB 2.0 Type-A 解像度【動画】1920×1080、1280×720【静止画】4032×3024、3264×2448、1920×1080 撮像素子1/4.5CMOS 記録ファイル形式JPEG(静止画)、本体:MOV(動画)、PCカメラモード:AVI(動画)、ASF(動画) 画素数1200万画素 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート25fps
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

SK(新潟精機)MIS用オプションカメラ
RoHS
モニタ付工業用内視鏡MISシリーズのオプションカメラです。 IP66相当です。 高剛性のケーブルにより、厳しい使用環境に適しています。
用途モニタ付工業用内視鏡MISシリーズのオプションカメラとして 仕様焦点深度:20-50mm 解像度640×480ピクセル 画素数30万画素 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)5.5 ケーブル種類セミハードチューブ
1個
68,980 税込75,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)