寸法(mm)144×190×280
質量(kg)4
総合倍率8×~40×
接眼レンズSM E10×A(視野数23)2個
対物レンズ0.8~4×(ズーム)
鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼福調節56~75mm、視度調節可能
焦準装置鏡筒上下動式
1個
¥225,400
税込¥247,940
18日以内出荷
ニコン実体顕微鏡SMZ745ヘッドとケニスLED照明スタンドを組み合わせることで、明るく鮮明な観察像かつ低価格を実現しました。 ヘッドはズーム比7.5、作動距離115mmのSMZ745を採用。三眼タイプで、カメラでの観察記録も行えます。 スタンドは落射・透過照明ともに調光式LED照明。また、薄型で検鏡に便利な広いベースを採用しています。 写真撮影やCCDカメラ接続用のCマウントアダプタ(0.55倍)が標準で付属します。
総合倍率6.7~50倍
作動距離(mm)115
照明装置落射・透過照明(LED光源)、同時点灯可、調光装置付
接眼レンズC-W10×B(2個組)、視野数22
対物レンズ1.0×
ズーム(鏡体)ズーム比:7.5(0.67~5×)
鏡筒形式三眼鏡筒(Cマウント付)、45°傾斜鏡筒、360°回転
1個
¥288,999
税込¥317,899
翌日出荷
寸法(mm)300×337×434
質量(kg)9.8
総合倍率6.3×~80×
照明装置高輝度LED光源
接眼レンズC-W10×B(視野数22) 2個
対物レンズ0.63~8×(ズーム)
鏡筒形式20°傾斜鏡筒、360°回転式、眼福調節48~75mm、視度調節可能
焦準装置鏡筒上下動式
1個
¥478,200
税込¥526,020
32日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。