環境測定(自然環境/安全環境) :「交換用電極」の検索結果
仕様電極タイプ pH機能 pHHannah Instruments 防水 pH 計及びアクセサリ. 「移動中」の場合、 HI98127 は、落としてもフロート状態になるように設計された便利なポケットサイズのデバイスです。 洗練されたデュアル LCD 画面には、 pH と温度の測定値が高速な応答時間で表示されます。0.1 pH 分解能と +/- 0.05 pH 精度の つのボタンで簡単に使用できます。. 特長と利点:. バッテリー 表示 自動バッファ認識およびキャリブレーション デュアル LCD 画面 ポケットサイズ. 交換用電極 HI737127 ( 410-0946 410-0946 ). pH 計はどこで使用されますか?. pH 計は、ラボや品質管理から学校まで、さまざまな用途に適しています。一般に、アルカリ度や酸性度を示す溶液で使用され、一部の溶液は電位差 pH 計と呼ばれます。通常、 メートルと つのプローブを備えた pH 計も温度を測定します。どのような測定が必要であっても、 RS pH 測定ニーズを満たす幅広い pH
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
仕様測定範囲 = 0 → 13 pH電極タイプ = pH素材 = ゲルプローブタイプ = PP機能 = pHHanna Instruments pH メータ及び交換用プローブ. 丈夫でコンパクトな pH 計が必要な学生や研究者に適した Hannah Instruments は、 HI-98103 ; (214-855) を提供します。 (214-855) を提供します。 クリアな LCD ディスプレイ、バッファ認識、安定性インジケータ、自動電源オフ、電池残量低下インジケータをすべてポケットサイズのデバイスに搭載しています。このテスターは、薄型の長リーチ pH 電極(付属)も備えており、本体からねじを外すだけで簡単に交換できます。交換用電極については、 Hannah Instruments - HI-1270 ; ( 214-849 ( 214-849 )を参照してください。 1 つ又は 2 つの自動較正により較正が簡単になり、較正バッファが自動的に認識され、バッファ値がディスプレイに表示されます。. 特長と利点:. 0.1 pH 分解能 電極をすばやく簡単に交換できます 測定値は 0 ~ 14 pH の高速かつ正確 チューブサイズの電極をテストします バッテリ寿命: 1000 時間. pH 計はどこで使用されますか . pH 計は、ラボや品質管理から学校まで、さまざまな用途に適しています。一般に、アルカリ度や酸性度を示す溶液で使用され、一部の溶液は電位差 pH 計と呼ばれます。通常、 1 メートルと 1 つのプローブを備えた pH 計も温度を測定します。どのような測定が必要であっても、 RS は pH 測定ニーズを満たす幅広い pH
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。