環境測定(自然環境/安全環境) :「佐藤計量器 pc-3300」の検索結果
冷凍庫内をマグネット付温度計で外からチェック
コンパクトな本体の裏側のマグネットで冷蔵庫などの壁面に取り付け可能。庫内でのポイント測定を簡単にする1mのフレキシブルセンサー付。またメーカー独自のCal check機能を備え、電源を入れると自動的に内部回路をチェックし異常の有無を確認します。
測定範囲(℃)-50.0~150.0
セット内容本体、単四アルカリ電池1個、取扱説明書
質量(g)60
電源単四アルカリ電池1個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)93×39×31
センサー長さ40mm×直径5mm (1mケーブル付) ステンレス製
精度(℃)±0.3℃(-20~90℃)、±0.5℃(それ以外)
使用環境温度(℃)0~50
検出単位0.1℃
設置方式マグネット付
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。