環境測定(自然環境/安全環境) :「導電率計 標準液」の検索結果
関連キーワード
電源を入れるとバッテリー残量を%で表示します。導電率/TDSの換算率が調節可能ですので、精度の高い測定ができます。
仕様導電率/TDS換算率:0.45~1.00の間で調節可能
付属品導電率・TDS標準液×各3袋
質量(g)100
電源LR44ボタン電池×4個/500時間
測定範囲(℃)0.0~60.0
温度補償温度係数0.0~2.4の間で調節可能
ケーシング防水・100%浮揚性
サイズ(mm)163×40×26
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。