環境測定(自然環境/安全環境) :「ACアダプター DC12V」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LR8101 データロガー HIOKI(日置電機) 動画あり
HIOKI(日置電機)データロガー
● 計測システムに合わせて、柔軟に計測モジュールを拡張できる。● データロガー(本体)1台につき、最大10台の計測モジュールを接続できる。● 【LR8102】本体間サンプリング同期によるチャネル拡張に対応。リアルタイム高速データ転送に対応。
用途システム組み込み向け。モジュール拡張型データロガー 付属品使用上の注意×1,スタートアップガイド×1,DVD×1(スタートアップガイド,取扱説明書詳細編,ロガーユーティリティ,ロガーユーティリティ取扱説明書,CANエディタ,CANエディタ取扱説明書,通信コマンド取扱説明書) 質量(kg)1.5 ポート数1 電源【ACアダプタ】ACアダプターZ1016(DC12V±10%で駆動)【外部電源】DC10V~30V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【モジュールなし】約80×166×238(突起物を含まない)【M7100モジュール1台装着時】約134×166×263(突起物を含まない)【M7100モジュール10台装着時】約620×166×263(突起物を含まない) 制御仕様【外部】パルス/ロジック入力(1),外部サンプリング入力(1),外部入出力(4),警報出力(4),GND端子(5) 使用温湿度範囲-10℃~50℃,80%RH以下(結露しないこと) 外部端子USBメモリー、動作保証:Z4006(16GB)、SDメモリーカード/SDHCメモリーカード対応、動作保証:Z4001(2GB)、Z4003(8GB) インターフェイス【LAN1機能】LoggerUtilityによるデータ収集、記録条件設定、LoggerUtilityによるIPアドレスの初期設定、通信コマンドによる設定、記録制御、FTPサーバーによるデータ手動取得、FTPデータ自動送信(FTPクライアント)、HTTPサーバー機能、XCPonEthernet(TCP)、NTPクライアント機能 搭載可能モジュール数(台)10台 接続台数【最大同期】本体と同期不可
1個
239,800 税込263,780
9日以内出荷

データロガー HIOKI(日置電機) 動画あり
HIOKI(日置電機)データロガー
● 計測システムに合わせて、柔軟に計測モジュールを拡張できる。● データロガー(本体)1台につき、最大10台の計測モジュールを接続できる。● 【LR8102】本体間サンプリング同期によるチャネル拡張に対応。リアルタイム高速データ転送に対応。
付属品使用上の注意×1,スタートアップガイド×1,DVD×1(スタートアップガイド,取扱説明書詳細編,ロガーユーティリティ,ロガーユーティリティ取扱説明書,CANエディタ,CANエディタ取扱説明書,通信コマンド取扱説明書) 質量(kg)1.5 電源【ACアダプタ】ACアダプターZ1016(DC12V±10%で駆動)【外部電源】DC10V~30V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【モジュールなし】約80×166×238(突起物を含まない)【M7100モジュール1台装着時】約134×166×263(突起物を含まない)【M7100モジュール10台装着時】約620×166×263(突起物を含まない) 使用温湿度範囲-10℃~50℃,80%RH以下(結露しないこと) 外部端子USBメモリー、動作保証:Z4006(16GB)、SDメモリーカード/SDHCメモリーカード対応、動作保証:Z4001(2GB)、Z4003(8GB) 搭載可能モジュール数(台)10台
1個
239,800 税込263,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)