環境測定(自然環境/安全環境) :「水漏れ」の検索結果
関連キーワード
IP54等級の防塵/防水性
3m落下試験
高温、低温アラーム機能
バックライト機能
デュアルレーザー機能(Fluke 62 MAX+)
推奨ケース:C25
用途小型放射温度計
トラスコ品番769-3401
種別媒体:ドライエア
分解能低圧センサー:0.01kPa、 高圧センサー:0.1kPa、【24mA 確度/分解能】測定:±0.015%/0.001mA
温度測定範囲(℃)-30~500
温度表示最大、最小、平均、温度差
確度温度測定基本:0℃以上:±1.5%または±1.5℃いずれか大きい方、-10℃~0℃:±2.0℃、-10℃以下:±3.0℃、低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%
距離対測定範囲比(D対S)(距離:スポット)10:1
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
IP54等級の防塵/防水性
3m落下試験
高温、低温アラーム機能
バックライト機能
デュアルレーザー機能(Fluke 62 MAX+)
推奨ケース:C25
用途小型放射温度計
付属品単3電池×1、フック
トラスコ品番769-3419
種別媒体:ドライエア
寸法(mm)175×85×70
質量(g)255
分解能低圧センサー:0.01kPa、 高圧センサー:0.1kPa、【24mA 確度/分解能】測定:±0.015%/0.001mA
温度測定範囲(℃)-30~650
温度表示最大、最小、平均、温度差
電池単3電池×1
保証期間3年
確度温度測定基本:0℃以上:±1.0%または±1.0℃いずれか大きい方、-10℃~0℃:±2.0℃、-10℃以下:±3.0℃、低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%
距離対測定範囲比(D対S)(距離:スポット)12:1
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
汚れや水に強く過酷な現場でも活躍
同クラス最高画質
タッチスクリーンで操作が簡単
用途ポケットサーモグラフィー
付属品ソフトケース、ストラップ、USBケーブル
寸法(mm)89×127×25
質量(g)233
表示(IR-Fusion)ブレンディング
温度測定範囲(℃)-20~400
温度表示中心点、最大/最小値
分解能(℃)≦0.06
ディスプレイ3.5インチ/タッチスクリーン
保証期間2年
視野角50°H×38°V
防塵防水性能IP54
測定距離(最小)50cm
確度±2℃または±2%の大きい方
画素数120x90
保管温度(℃)-40~70
作動温度(℃)-10~50
空間分解能(mrad)7.6
1個
¥97,980
税込¥107,778
当日出荷
フルーク(FLUKE)PM9092/001 50Ω同軸BNCケーブル(0.5m)
用途ビジュアル放射温度計
仕様(媒体)316SS
付属品本体用リストストラップ・クイックリファレンスガイド・充電器+アダプター・Type-Cデータケーブル・データ・ダウンロード・カード
寸法(mm)204×66×76
質量(kg)0.36
表示IR-Fusion表示あり
分解能0.1kPa、【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA
温度測定範囲(℃)-20~400
温度表示中心点、最大/最小値
分解能(℃)≦0.06
ディスプレイ2.4インチ
保証期間1年
視野角50°H×37.5°V
防塵防水性能IP65
測定距離(最小)50cm
確度±2℃または±2%の大きい方、(圧力)レンジの0.035%
画素数120x90
保管温度(℃)-20~60
作動温度(℃)-10~50
空間分解能(mrad)7.6
1個
¥69,880
税込¥76,868
当日出荷
ミニプラグ接続式のK型熱電対プローブに
対応
ITS-90
80PK-1付属
(-40~260℃)
用途K熱電対温度計
仕様【測定カテゴリ】NA
付属品80PK-1、磁石ストラップ、電池
寸法(mm)160×66×38
対応ITS-90、80PK-1付属(-40~260℃)
温度(プローブ確度)本体確度には含まれません
表示範囲(℃)-200~1372
防塵防水性能IP42
真の実効値クランプ・メーター
用途温度校正器
付属品TL75テスト・リード赤黒・AC175わに口クリップ赤黒・マグネットストラップTPAK・ミニスタンダードKタイプ熱電対80PK-1
寸法(mm)188.5×84×52.5
質量(g)515
機能スパンチェック、電流シミュレートモード
電池単3アルカリ電池×4
直流電流24.000mA
保証期間3年
防塵防水性能IP52
基本確度【直流電流】0.01%+2
1個
¥169,800
税込¥186,780
21日以内出荷
高精度の単結晶ソーラーセンサー
最大1400W/m2の瞬間放射照度を測定
2つの温度測定用オプション
内蔵温度センサーまたは外部サクションに取り付けられた温度プローブにより、
周囲温度およびパネル温度を測定
傾斜センサー
調査、設置、取り付け調整時に屋根やPVパネルの傾斜を測定
用途太陽放射照度メーター
寸法(mm)150×80×35
温度測定範囲(℃)-30~100
防塵防水性能IP40
確度放射照度:±(5%+5桁)、温度測定:±5℃(-10℃~75℃)、±8℃(-30℃~-10℃、および75℃~100℃)、傾斜角(代表値):±1.5°(-50°~+50°)、±2.5°(-85°~-50°および+50°~+85°)、±3.5°(-90°~-85°および+85°~+90°)
動作温度(℃)-20~50(湿度<80%)※結露なきこと
1個
¥73,980
税込¥81,378
13日以内出荷
小型で軽量な平均値応答の交流電流クランプ・メーター
用途温度校正器
付属品TL75テスト・リード赤黒・AC175わに口クリップ赤黒・スタック可能なテスト・リード75×-8014赤黒・わに口クリップ754-8016赤黒・マグネットストラップTPAK
寸法(mm)188.5×84×52.5
質量(g)524
機能スパンチェック、電流シミュレートモード
電池単3アルカリ電池×4
直流電流24.000mA
保証期間3年
防塵防水性能IP52
基本確度直流電流:0.01%+2
1個
¥239,800
税込¥263,780
52日以内出荷
フルーク(FLUKE)PM9093/001 BNC(オス)-BNC(メス)アダプター
用途ビジュアル放射温度計
仕様(媒体)316SS
付属品本体用リストストラップ・クイックリファレンスガイド・充電器+アダプター・Type-Cデータケーブル・データ・ダウンロード・カード
寸法(mm)204×66×76
質量(kg)0.35
分解能0.1kPa、【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA
温度測定範囲(℃)-20~400
温度表示中心点、最大/最小値
分解能(℃)≦0.06
ディスプレイ2.4インチ
保証期間1年
視野角50°H×37.5°V
防塵防水性能IP65
測定距離(最小)50cm
確度±2℃または±2%の大きい方、(圧力)レンジの0.035%
画素数120x90
保管温度(℃)-20~60
作動温度(℃)-10~50
空間分解能(mrad)7.6
1個
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。