環境測定(自然環境/安全環境) :「検査証」の検索結果
関連キーワード
露点温度・湿度を計測します。圧縮エアの露点温度管理、モニタリングに最適です。見やすいバックライト付ディスプレイです。-40℃tpdでの検査証付です。
トラスコ品番817-3457
セット内容TESTO635-1、高精度圧力露点プローブ0636.9836
測定範囲露点温度-45~+50℃tpd
本体外形寸法(mm)220×74×46
測定温度範囲(℃)-20~+70
プローブ長(mm)高精度圧力露点:300
湿度測定範囲(%RH)0~+100
1組
¥339,800
税込¥373,780
21日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。