環境測定(自然環境/安全環境) :「温度計 無線」の検索結果
testo160THは温度 繊細で高価な展示品や保管されている文書を保護します。Wi-Fiデータロガーtesto160 TH は温湿度センサが内蔵されており、博物館・美術館において館内の雰囲気環境を包括的に常時モニタリングすることができます。データは無線LANを介してクラウド(テストーのオンラインデータベース)に直接送信されます。インターネットに接続できる環境なら、現場に立ち会わなくてもクラウドサーバにアクセスしてデータの閲覧ができます。
トラスコ品番402-7131
幅(mm)22
高さ(mm)64
奥行(mm)76
電源(V)単4乾電池×4
電源単4乾電池×4
最小表示湿度(%RH):0.1
温度表示最小:0.1℃
インターフェース64
測定温度範囲(℃)-10~+50
RoHS指令(10物質対応)対応
湿度測定範囲(%RH)0~100
無線LANIEEE802.11b/g/nおよびIEEE802.1X暗号化方式⇒WPA2
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。