環境測定(自然環境/安全環境) :「ガイガーカウンタ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
通信機能を備えており、パソコンや携帯端末で、放射線量を記録することができます。通常の自然放射線の量からその100~400倍程度の強さまで測定できます。専門的な知識がなくても簡単・高精度に測定することができます。通信機能を搭載し、測定範囲を拡大しました。携帯端末のGPSデータ(位置と時間)と放射線量を記録することが可能です。USBの出力データをパソコンで採取することにより、連続モニタリングが出来ます。
用途環境教育での放射線測定の実験に。放射線の正しい知識に関する啓蒙活動に。くらしの中の環境放射線測定に。
トラスコ品番416-6523
セット内容取扱説明書、ネックストラップ、テスト用単三アルカリ電池2本、USBケーブル。
質量(g)175
電源単3乾電池×2本(付属)
検出方式CsI(Tl)シンチレーション式
サンプリング60秒
測定対象放射線γ線
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)68×28×121
誰でも、いつでも、どこでも、簡単に測定できる環境放射線モニタ。
私たちは日常、どのような場所でもくらしの中から環境放射線を受けています。
環境放射線は、自然界や生活環境のあらゆる物体・物質から一日中、途切れることなく放出されています。
放射線には主として、α(アルファ)線、β(ベータ)線、γ(ガンマ)線がありますが、環境放射線モニタPA-1000は、専門の知識がなくても微弱なγ線を、簡単に精度よく測定できるハンディタイプの測定器です。
検出器に固体シンチレータ(CsI(TI))を採用。高性能、長寿命、高信頼性を実現。
水滴が付着しても安心して使える「生活防水」(JIS防水保護等級 IPX4)。
仕様エネルギー特性:0.5~3(137Cs(662keV)に対する感度を1とした場合の相対感度)(150keV~1.25MeV)
付属品取扱説明書、単3乾電池2本、ネックストラップ
トラスコ品番416-6515
質量(g)175(電池を除く)
検出方式シンチレーション式
表示デジタル4桁表示(カウント数をμSv/h値に変換)
感度0.01μSv/hに対して毎分10カウント以上
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×28×121
測定エネルギー範囲150keV以上
サンプリング60秒
指示誤差(相対)±10%以内
測定対象放射線γ線
係数(変動)0.1以下
有効測定範囲0.001~9.999μSv/h
表示間隔60秒の積算値(移動平均)を10秒毎に表示
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。