環境測定(自然環境/安全環境) :「堀場製作所 光沢計」の検索結果
測定角60°/20°切り替えが可能。作業効率を高めるセパレートタイプ。:。測定部が本体表示部から分離しているので、場所を選ぶことなく高い作業効率と安全性を提供します。校正はワンタッチで可能。:。本体の校正キーを押すだけで、ゼロ・スパン校正を順次自動で実行します。測定角60°/20°切り替え方式。:。一般的に広く利用されている測定角60°と、測定角60°で光沢度が70を超える表面の測定に適した、測定角20°の切り替えが可能。光沢度の高い対象物も測定することができます。
測定範囲0~100
現場での使いやすさを追求した小型でシンプルなデザイン
片手で操作しやすいようなボタン配置
1ボタン1機能で直感的な操作を実現
平均値演算、測定値ホールド、MAX値保持などの現場での測定に役立つ多彩な機能
ひと目でわかる大型液晶を採用
防塵・防滴構造IP42に適合
記録したデータメモリ(測定値・平均値・記録日時)は、専用ソフトなしでPCに出力可能
用途IG-310/IG-320用
トラスコ品番838-2858
型式【主要】IG-310
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
1個
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。