環境測定(自然環境/安全環境) :「露点計測」の検索結果
薄さ17mmのポケットサイズ。
ワイドな測定範囲。
露点演算/湿球温度表示。
最大値・最小値・ホールド表示。
テーブルスタンド/保護キャップ付。
オートパワーオフ切替。
用途温湿度の測定
付属品単四アルカリ乾電池2個
精度±0.5℃±3%(20~80%)
表示分解能0.1℃/0.1%
温度測定範囲(℃)-40~70
機能露点演算
湿度測定範囲(%)0~99
温度表示方式デジタル
マイゾックスコード219094
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。