環境測定(自然環境/安全環境) :「データロガー照度計」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
SDカードに計測データを保存することができます。測定データをパソコンに取り込んで編集することも可能です。K熱電対センサー(TP-02A・1-1450-12別売)での温度測定もできます。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:250/500/1000lx●型番:LX-1128SD●分解能:1Lx(0~1999Lx)、10Lx(2000~19990Lx)、100Lx(20000~99900Lx)●測定精度:±4%+2dgt●サンプリング(回/数):1●センサー:フォトダイオード+色補正フィルタ(C.I.E規格対応)●機能:データホールド・MAX/MIN表示・バックライト付き●メモリ:最大・最小値●データ出力:SDカード対応・RS-232Cインターフェイス接続・USB●電源:単3電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)●サイズ:177×68×45mm●本体重量:約489g●付属品:SDカード、ソフトケース
測定範囲(Lux)0~99900
アズワン品番64-3729-32
校正証明書一般校正
1台
¥68,980
税込¥75,878
22日以内出荷
SDカードに計測データを保存することができます。測定データをパソコンに取り込んで編集することも可能です。K熱電対センサー(TP-02A・1-1450-12別売)での温度測定もできます。
仕様サンプリング(回/数):1
付属品SDカード、ソフトケース
寸法(mm)177×68×45
電源単3電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)
本体質量(g)約489
測定精度±4%+2dgt
センサーフォトダイオード+色補正フィルタ(C.I.E規格対応)
分解能1Lx(0~1999Lx)、10Lx(2000~19990Lx)、100Lx(20000~99900Lx)
機能データホールド・MAX/MIN表示・バックライト付き
データ出力SDカード対応・RS-232Cインターフェイス接続・USB
メモリー最大・最小値
測定範囲(Lux)0~99900
アズワン品番1-1449-01
1台
¥32,980
税込¥36,278
12日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。