マルチ環境測定器(照度・騒音・風速・温度・湿度)マザーツール(3件のレビュー)当日出荷
騒音計規格IEC61672クラス2対応の信頼設計風杯に低摩擦ベアリングを採用した高精度風速計色フィルターセンサーを採用した高精度照度計k型熱電対センサ用端子付(k型電熱センサ別売)高精度・高応答性の湿度計MAX・MINホールド機能付
用途室内・屋外環境の改善に空調設備の保守・点検工事現場の環境改善に交通騒音チェックその他研究・開発用付属品防風スクリーン(SB-01)電池取扱説明書ソフトキャリングケース(CA-05A)寸法(mm)248×70×34測定範囲(騒音計)オートレンジ/30~130dB、マニュアルレンジ/L:30~80dB、M/50~100dB、H:80~130dB(風速計)0.4~30.0m/s(照度計)0~2200Lux、180~20000Lux(温度(サーミスタ))0~50℃(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)-100℃~1300℃(湿度計)10~95%RH質量(g)約335電源UM4×6本、DC6V(ACアダプタは別売)精度(風速計)≦20m/sec±3%F.S、>20m/sec4±%F.S(照度計)5%rdg+8dgt(温度(サーミスタ))±2℃(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)±(1%rdg+1℃)(湿度計)<70%RH:±4%、≧70%RH:±4%rdg±1.2%RH表示LCD表示分解能(騒音計)0.1dB(風速計)0.1m/s(照度計)1Lux、10Lux(温度(サーミスタ))0.1℃(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)0.1℃(湿度計)0.1RHデータ出力RS232C/USBにてPCに接続使用環境温度/0~40℃、湿度10~85%RH(但し結露のなきこと)周波数範囲騒音計/31.5~130dB
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
ページ: 1/ 3
露点計エンペックス気象計税込¥4,398¥3,998